メカニカル部品 :「ベアリング 無給油式」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。 型式GE-EC型 仕様1N≒0.102Kgf タイプGE-EC 仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっき シールの有無シールなし 角度α1(°)-
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
898 税込988
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
6,222 税込6,844
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
形状SB 荷重種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) CADデータあり
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪) 材質(本体)亜鉛クロメート タイプめねじ付き 材質(ブッシュ)特殊銅合金 ねじ方向右ねじ 給油タイプ無給油式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
7,070 税込7,777
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。
形状テークアップ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) CADデータあり
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf 材質クロムメッキ(球面内輪) 材質(本体)亜鉛クロメート タイプおねじ付き 材質(ブッシュ)特殊銅合金 ねじ方向右ねじ 給油タイプ無給油式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
6,222 税込6,844
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートリッジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状カートリッジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンガー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ハンガー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状テークアップ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ハンガー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状カートリッジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
5,888 税込6,477
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります