メカニカル部品 :「ボート 研磨」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。 形状丸形 種類ロックナット 硬度HRC28-32 精度ISO 4H 表面処理なし 材質(ナット)SCM440
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M5x0.8 メス内径 = 5mm材料 = スチール静定格荷重 = 5600N全体の長さ = 35mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M4x0.7 メス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 4500N全体の長さ = 31mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M2x0.4 メス内径 = 2mm材料 = 亜鉛めっき鋼静定格荷重 = 1900N全体の長さ = 20.5mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - オス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M2x0.4 オス内径 = 2mmロッドエンドの種類 = ロッドエンドカバー材料 = スチール静定格荷重 = 410N全体の長さ = 22.5mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - オス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M4x0.7 オス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 2040N全体の長さ = 37mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。 形状丸形 種類ロックナット 硬度HRC28-32 精度ISO 4H 表面処理なし 材質(ナット)SCM440
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 取り付け高さ M ( mm ) 40
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:35200N●コード番号:217-5220 アズワン品番65-7885-42
1個
31,198 税込34,318
7日以内出荷

THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 44
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:90mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:23900N●コード番号:217-5217 アズワン品番65-7885-14
1個
24,898 税込27,388
7日以内出荷

THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます このボールリテーナは、相互を排除して採用されています ボール間の摩擦及びの保持力も向上します グリース 材質:炭素鋼 コールアウトサイズ 20
仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.5mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:19600N●コード番号:217-5245 アズワン品番65-7887-95
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

スーパーシール付きボールベアリング - シリーズR0670及びR0671。スーパーリニアブッシングには、慣性誤差補正器が組み込まれ、圧力による荷重容量を失わずにハウジングとシャフトの0.5度までの角度のずれ(傾き)を補正します。 内部誤差の原因としては、高負荷によるシャフトのたわみや取り付け誤差などがあります。 自動調心により、ベアリングが負荷領域に自然に引き込まれ、ベアリング列全体に均等に負荷がかかります。 その結果、リニアブッシュとしては、比類のない滑らかな運動性と非常に高い負荷容量が得られます。高移動速度5 m/s 最大0.5度までのシャフトの偏向と自動調心 ポリアミド製外スリーブ付き保持器 硬鋼製分節荷重プレートと研磨の施されたボール軌道 耐摩耗性軸受鋼製ボール
仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シール付き●内径:30mm●外径:47mm●長さ:68mm●動定格荷重:5860N●静定格荷重:3570N●コード番号:409-347 アズワン品番65-8044-47
1個
20,980 税込23,078
欠品中

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります