メカニカル部品 :「マイクスタンド部品」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
フォーカスユニットは、同軸照明付観察ユニットやズームマイクロスコープを取り付けることができます。ポールスタンドベース板上のM4ネジ(25mmピッチ)は、手動ステージを取り付けることができます。
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg)1.4
移動距離(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XYZ軸3方向
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ200mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
ポール長(mm)200
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)1.1
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
仕様移動範囲、使用方法:ユニバーサルアーム
1本
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)4.2
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
移動距離(mm)上下方向約250、左右方向約200
1本
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)2.1
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
移動距離(mm)上下方向約150、左右方向約100
1本
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ50mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.4
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
ポール長(mm)50
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ150mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
ポール長(mm)150
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ240mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.6
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
ポール長(mm)240
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ100mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
ポール長(mm)100
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)2.4
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
移動方向ステージ:1方向(垂直方向)
移動量(mm)20
移動距離(mm)上下方向約250、前後方向約50
1本
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)5.6
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
移動方向ステージ:1方向(垂直方向)
移動量(mm)20
移動距離(mm)上下方向約150、前後方向約150
1本
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
カメラ取付は上下微調整付。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
カメラ取付は上下微調整付。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥37,980
税込¥41,778
11日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg)1.4
移動距離(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XYZ軸3方向
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
カメラ取付は上下微調整付。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
多関節機構により、様々なサイズの照明器の取付に役立つユニバーサルタイプ。マイクロスタンドに取付可能です。
関連資料寸法図
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm、Z6mm。傾斜±6°。Θ360°。
関連資料寸法図
1個
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
レール上をスライドさせ直線的に任意の位置への移動が可能です。取付ネジ穴を利用してポールスタンドやステージ等の接続にも使用できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
顕微鏡光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとのさまざまな組み合わせができ、専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。また、アリ溝式ステージとの多彩な組み合わせも可能です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。
総合倍率20×
作動距離(mm)85
接眼レンズ10×
対物レンズ2×
実視野(Φmm)10
スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。
総合倍率20×
作動距離(mm)85
最小読取値(目量)(mm)0.05
接眼レンズ10×
対物レンズ2×
実視野(Φmm)10
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。