メカニカル部品 :「ラック種類 歯車」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別ラック&ピニオン 質量(kg)約1 取付け方法平行軸 使用SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

SRCPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRCPラック
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C 付属品止めねじ 形状S1T 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ラック 材質MC901 形状R1 圧力角(°)20 歯形並歯 許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し) 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SR ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)10 タイプ4Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)70/70 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 ラック移動方向取付脚面に対して平行
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44) 種別ラック 形状R4 全長A(mm)2000 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯切基準面底面
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BSR 黄銅ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
種別ラック 材質快削黄銅(C3604) 寸法A(mm)303 形状R1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(80HV以上)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 熱処理焼きならし 表面硬度HS26~31
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SRS DR専用取付用L型金具 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質SPCC/三価クロメート 付属品十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個 形状T7 穴径(Φmm)4.2
1パック(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSラック 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります