メカニカル部品 :「リード線」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900 定格電流(A)0.63 定格出力(W)0.487 定格トルク(N・m)9.31 定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
1個
315 税込347
翌日出荷

リード線タイプ。RE-140型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:5400 定格電流(A)0.56 定格出力(W)0.819 定格トルク(N・m)13.5 定格回転速度(r.p.m)5,913±10%
1個
290 税込319
翌日出荷

リード線タイプ。RE-280型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6600 定格電流(A)1.1 定格出力(W)1.888 定格トルク(N・m)1.1 定格回転速度(r.p.m)7,452±10%
1個
350 税込385
翌日出荷

リード線タイプ。FA-130型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6400 定格電流(A)0.68 定格出力(W)0.43 定格トルク(N・m)6 定格回転速度(r.p.m)6,700±10%
1個
290 税込319
翌日出荷

。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.63A、定格トルク/0.690N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.600N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-05
1台
14,300 税込15,730
8日以内出荷

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.630N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-03
1台
11,500 税込12,650
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.460N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.390N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-04
1台
12,500 税込13,750
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-02
1台
8,760 税込9,636
8日以内出荷

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.8/2 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-25 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52 起動トルク(N・m)0.145 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-25 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52 起動トルク(N・m)0.145 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165
1個
8,760 税込9,636
8日以内出荷

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.06 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-60 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37 起動トルク(N・m)0.34 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
1個
12,500 税込13,750
8日以内出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.8/2 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-60 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37 起動トルク(N・m)0.385 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-6 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.19/0.19 起動トルク(N・m)0.045 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
6,870 税込7,557
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-40 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.8/0.85 起動トルク(N・m)0.24 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-6 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.21/0.19 起動トルク(N・m)0.045 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-40 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.8/0.85 起動トルク(N・m)0.24 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
11,500 税込12,650
8日以内出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
19,200 税込21,120
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.90A、定格トルク/0.72N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/1.10A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.700●リード線タイプ アズワン品番65-9332-45
1台
33,500 税込36,850
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:6W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.11A、定格トルク/0.05N・m 定格回転速度/1200rpm●周波数60Hz:電流/0.11A、定格トルク/0.042N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.050●リード線タイプ アズワン品番65-9332-40
1台
17,100 税込18,810
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/1.50A、定格トルク/0.48N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/1.75A、定格トルク/0.40N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.620●リード線タイプ アズワン品番65-9332-38
1台
29,100 税込32,010
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.46N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.39N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●リード線タイプ アズワン品番65-9332-48
1台
29,800 税込32,780
8日以内出荷

。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.75A、定格トルク/0.48N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/0.90A、定格トルク/0.40N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.620●リード線タイプ アズワン品番65-9332-44
1台
29,800 税込32,780
8日以内出荷

定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合無励磁ブレーキ 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間 使用環境-15~+60℃(結露無きこと) 出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/0.85A、定格トルク/0.31N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/1.00A、定格トルク/0.26N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):0.350●リード線タイプ アズワン品番65-9332-37
1台
26,600 税込29,260
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/2.0A、定格トルク/0.72N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/2.25A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.700●リード線タイプ アズワン品番65-9332-39
1台
32,800 税込36,080
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.30A、定格トルク/0.20N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/0.35A、定格トルク/0.17N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.220●リード線タイプ アズワン品番65-9332-42
1台
21,600 税込23,760
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/063A、定格トルク/0.69N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●リード線タイプ アズワン品番65-9332-49
1台
33,500 税込36,850
8日以内出荷

。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
20,700 税込22,770
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ43×22.5 軸の形状Dカット 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 軸端形状ストレート 定格入力(W)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数50Hz
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])60 常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
欠品中

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])10 常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])1 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります