メカニカル部品 :「レンズ c マウント」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
メガピクセル対応の高解像度レンズ
焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ
フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用
FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能
周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子(適合最大)1インチ
仕様画像センサ
マウントCマウント
質量(g)53
撮像素子(適合最大)1/3インチ
最近接距離(m)0.2
十分な周辺光量を確保
優れたコストパフォーマンス
小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応
画像全体における明るさの変化が少ない
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
鏡筒径(mm)Φ31
短焦点での低ディストーション化を実現。
画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。
2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。
耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。
広い撮像範囲の確保
従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較)
2メガピクセルカメラ対応
周辺、中心ともに解像力を向上
イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現
周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較)
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備
耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m~∞
マウントCマウント
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用
周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
フィルターサイズ(mm)M27×P0.5
操作方法アイリス/-、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
鏡筒径(mm)Φ33
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用
マウントCマウント
鏡筒長(mm)84
質量(g)141
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用
質量(g)141
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
ピクセルサイズ3.5μm(2/3インチにおいて5M相当)のカメラに対する高解像度(150本/mm)
大口径比の広角レンズで低ディストレーション。
汎用性の高いCマウント採用。
撮影距離は0.1~無限遠の広範囲に対応。
像側テレセンな為、ラインセンサーカメラ用としても最適。
マウントCマウント
絞りF1.4~16C(手動)
ねじ(フィルター)M46、P=0.75mm
4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー
絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ
質量(kg)0.02
寸法(Cマウント)Φ25.4、32山/インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
15日以内出荷
顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用
質量(g)22
1台
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
同軸照明付観察ユニット(OUCI-2)に取り付け、Cマウントカメラの中心位置やフォーカス位置を調整するためのアダプタです。OUCI-2にレーザ導入用ダイクロブロックを組合わせた時、ダイクロブロックに入射するレーザ光の集光位置を基準に観察視野中心やピントを調整することができます。
レンズコバ厚1.5~3.5mmのレンズ・フィルター等を組み込めるレンズホルダーです。
長さ(mm)鏡筒(ねじ込み部除く):5.5
外形寸法(mm)Φ30
1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。
様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。
マウントC-Mount
適合波長(nm)365
画面サイズ1型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
高精細1型(Φ16mm)センサーに対応したCマウントレンズです。
大型センサー用レンズにありがちな周辺解像力の低下が少なく、中心から周辺にいたる全域で高解像力/高コントラストを実現し、鮮明でシャープな撮影が出来ます。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像力を両立しました。
コントラストが高く鮮明でシャープな画質と近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
鏡筒径(mm)Φ43
種類画像センサ
種別パネルマウントアダプタ
適合タッチファインダ用
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ
撮像素子(適合最大)2/3インチ
種類Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ
光学倍率0.75x、WD133.9mm、1.0x、WD114mm
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。
マウントCマウント
メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。
用途対物レンズをCマウントに変換
レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。
適合センサ2/3インチ
Cマウント接写リングアダプターとCCDカメラとの間に取り付け、作動距離を変えずに倍率アップすることができます。ある程度の作動距離を確保しながら、倍率だけを上げたい場合に非常に便利です。
2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。
用途鏡面ワークに非常に適しています
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。