メカニカル部品 :「ローターブラシ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
1,847件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 許容トルク(N・m)2.7 定格入力電流(A)2 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状コンビタイプ 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 ギヤヘッドの種類平行軸
1台
46,980 税込51,678
90日以内出荷

ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ
優れた空冷と快適な音波を発生させるローターファン搭載。革命的な構造設計により、高速ターボ回転時のサウンドをチューニング。フルスロットレートでの内部空力的抵抗も激減、高出力時の温度上昇を従来より(5%)低減。特殊ステーターは0.2mm厚のケイ素合板を積層、変換効率は94%を実現。200℃の高温でも高速回転に耐える平滑2極ローター開発。高耐熱エナメル線(1EI/AIW ( H ) グレード)を使用。フロントエンドにクラス超えの超大型のベアリングを採用、比類無き低回転摩擦を実現。高い耐荷重性で耐久性も伸びました。A7075(超々ジュラルミン)から切削のフロントエンドは軽量で高強度、強力な放熱性も実現。センサーポートは2方向に設置。各シャーシのセンサーケーブル配線にスマートにフィット。セット内容 ※。ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書
用途ラジコン、ロボット 寸法(mm)モーター:Φ35.8×54.8mm/ローター:Φ12.3×Φ7.2×24.2mm 質量(g)168 シャフト径(Φmm)3.175
1個
14,998 税込16,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付 絶縁階級E種 コイル最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューターペグラLBC-50専用フットコントローラ
質量(g)530 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×60
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

周波数(Hz)50/60 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
80,980 税込89,078
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品。コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:小)。提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,620 税込41,382
翌々日出荷

DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品。コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:大)。提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60,610 税込66,671
翌々日出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):50.0●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8141 アズワン品番67-5532-36
1本
30,138 税込33,152
欠品中

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。DCブラシレスモータ搭載で高機能です。取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。ローラー表面に突起物がないので安全です。運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。密閉式ですから給油はいりません。
用途コンベヤラインに。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12
1本
17,638 税込19,402
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 電圧(V)200、電機子:160、界磁:180 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品。コントローラ部とモーター部一体型。提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,250 税込57,475
翌々日出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-7063 アズワン品番67-5548-29
1本
20,500 税込22,550
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):600●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):640●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-8640 アズワン品番67-5547-46
1本
19,238 税込21,162
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-7065 アズワン品番67-5547-43
1本
17,975 税込19,773
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-7498 アズワン品番67-5531-16
1本
20,500 税込22,550
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-7539 アズワン品番67-5530-34
1本
19,663 税込21,629
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):600●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):640●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-7095 アズワン品番67-5548-27
1本
19,663 税込21,629
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-8603 アズワン品番67-5547-47
1本
19,663 税込21,629
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):900●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):940●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-7578 アズワン品番67-5531-17
1本
20,913 税込23,004
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-7564 アズワン品番67-5531-12
1本
18,813 税込20,694
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-3773 アズワン品番67-5531-11
1本
18,400 税込20,240
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-7565 アズワン品番67-5530-35
1本
20,075 税込22,083
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):500●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):540●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-7574 アズワン品番67-5530-32
1本
18,813 税込20,694
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-7538 アズワン品番67-5530-30
1本
17,975 税込19,773
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):900●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):940●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-8679 アズワン品番67-5548-38
1本
20,913 税込23,004
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-8673 アズワン品番67-5548-37
1本
20,500 税込22,550
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):500●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):540●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-7055 アズワン品番67-5548-34
1本
19,238 税込21,162
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):1000●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):1040●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-7121 アズワン品番67-5548-31
1本
21,338 税込23,472
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):500●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):540●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-8695 アズワン品番67-5548-18
1本
19,238 税込21,162
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):1000●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):1040●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-8627 アズワン品番67-5548-23
1本
21,338 税込23,472
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):600●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):640●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-8631 アズワン品番67-5548-11
1本
19,663 税込21,629
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-8610 アズワン品番67-5548-05
1本
20,500 税込22,550
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-8615 アズワン品番67-5548-04
1本
20,075 税込22,083
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-7062 アズワン品番67-5547-99
1本
18,400 税込20,240
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-7109 アズワン品番67-5547-92
1本
18,813 税込20,694
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):1000●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):1040●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-8675 アズワン品番67-5547-90
1本
21,338 税込23,472
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):900●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):940●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-8661 アズワン品番67-5547-89
1本
20,913 税込23,004
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-8643 アズワン品番67-5547-83
1本
18,400 税込20,240
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。コンデンサランモータ搭載。高トルク仕様です。コンデンサーは外付けです。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:353-7108 アズワン品番67-5547-76
1本
18,813 税込20,694
10日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります