メカニカル部品 :「型取り」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
1,183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機L型取付ブラケット
エコ商品
ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷

エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,425 税込2,668
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,425 税込2,668
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,204 税込4,624
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,204 税込4,624
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:211 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)350 本体質量(kg)120 容量(m3)0.19
1台
219,800 税込241,780
88日以内出荷

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式フランジ取付
1台
32,980 税込36,278
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付
1台
37,980 税込41,778
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:370 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)1000 本体質量(kg)235 容量(m3)0.7
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:320 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)750 本体質量(kg)170 容量(m3)0.52
1台
259,800 税込285,780
20日以内出荷



バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:216 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)500 本体質量(kg)135 容量(m3)0.35
1台
269,800 税込296,780
20日以内出荷

減速機 Fシリーズ(FSS-45)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 枠番45 出力(kW)0.75 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

減速機 Fシリーズ(FSS-55)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 枠番55 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

減速機 Fシリーズ(FSS-35)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 枠番35 出力(kW)0.4 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

減速機 Fシリーズ(FSS-30)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 枠番30 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

減速機 Fシリーズ(FSS-25)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 枠番25 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SRS DR専用取付用L型金具 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質SPCC/三価クロメート 付属品十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個 形状T7 穴径(Φmm)4.2
1パック(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー、センサー取付用/スリット型
エコ商品
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3LS-32)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式脚取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります