メカニカル部品 :「安全増防爆」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向
塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
構造(軸受)ころがり軸受
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
低騒音
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形
種類汎用モーター
極数4
使用温度範囲(℃)-30~40
規格JIS C 4213 : 2014
保護構造IP44
冷却方式IC411
回転方向負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)
塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)
耐熱クラス155(F)
使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)
定格時間S1(連続)
設置場所屋内
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。