メカニカル部品 :「小型ケーブルベア」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.03 幅外寸(mm)8.7 幅内寸(mm)5 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
32 税込35
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.05 高さ外寸(mm)8 高さ内寸(mm)5 幅外寸(mm)13.7 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40 最大ケーブル・ホース外径(mm)3
1個
36 税込40
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料着脱・連結方法
1セット(1リンク)ほか
154 税込169
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高千穂交易TKケーブルガイドCGシリーズ
エコ商品
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。 両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質ABS樹脂 ライトグレー 質量(g)約9/リンク 難燃性UL94V-0相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)58 形式TKP58H39 高さ内寸(mm)39 最大移動ストローク(mm)4.3
1リンク
719 税込791
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)13 形式TKP13H10 高さ内寸(mm)10 取扱説明書(0.3MB)
1リンク
87 税込96
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
649 税込714
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPCシリーズ
エコ商品
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体)ナイロン6 使用温度範囲(℃)0~50 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料着脱・連結方法(4.14MB)
1セット(1リンク)ほか
129 税込142
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)67 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.60 高さ外寸(mm)64 高さ内寸(mm)48.5 幅外寸(mm)95 幅内寸(mm)75 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25 最大ケーブル・ホース外径(mm)35
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)45 形式TKP45H25 高さ内寸(mm)25
1リンク
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ 使用温度範囲(℃)-10~80 金属形状移動端用(穴あきタイプ) ねじ取付位置内側取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
90 税込99
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)25 形式TKP25H15 高さ内寸(mm)15
1リンク
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ 使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。 最大フリースパン(m)1 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料使用方法(4.1MB)
1セット(1リンク)ほか
89 税込98
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります