カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(1)
        • ステージ/画像処理(195)
        • 直動部品(1)
        • 伝導部品(12)

メカニカル部品 :「微動」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字動ホルダー TATシリーズ シグマ光機十字動ホルダー TATシリーズシグマ光機
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷
精密ピンホール(PA)や固定スリット(FSL)を取り付け、ピンホール面の位置調整ができるホルダーです。
粗微動ビームステアリングコンポ BSRUシリーズ シグマ光機粗微動ビームステアリングコンポ BSRUシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。
粗微動マイクロメーターヘッド MHFシリーズ シグマ光機粗微動マイクロメーターヘッド MHFシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
メーカーの手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
キネマティック式上操作ミラーホルダー LMHBシリーズ シグマ光機キネマティック式上操作ミラーホルダー LMHBシリーズシグマ光機
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
ミラーの前後で光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、光学系の上や横からミラーを操作することができるキネマティック式のミラーホルダーです。
リモートコントローラ SRCシリーズ シグマ光機リモートコントローラ SRCシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
リモートアクチュエータ(SGDC)専用のコントローラとアクチュエータの切替スイッチボックスです。
仕様【<リモートコントローラ>共通仕様】制御軸数:1軸、電源電圧:DC6V、皮相電力:30VA、ACアダプタ:AC100~240V±10%、駆動方式:PWM制御、リミット検出:過負荷検出方式、制御モータ:DCモータ(DC6V)、動作温度:5~40℃、周囲湿度:20~80%RH(非結露)、操作スイッチ:変速、微動、JOG、【個別仕様】インターフェイス:-、制御信号:-、外形寸法:82×100×24mm(突起物を除く)、質量:0.15kgアズワン品番61-6982-48
小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ シグマ光機小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズシグマ光機
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメーターヘッドです。
ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ シグマ光機ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズシグマ光機
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
独自のウォームギア機構により、全移動量(13mm)にわたり粗動・微動の操作が可能な製品です。コンパクトなデザインにより、装置の小型化や調整時間の削減が可能です。
仕様【<ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】移動量:粗動:0~13mm 微動:0~13mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、最小読取:粗動:0.005mm 微動:0.0005mm、移動量/1回転:粗動:0.25mm 微動:0.005mm、質量:0.1kg、【個別仕様】先端形状:Rタイプアズワン品番61-6982-09
粗微動マイクロメーターヘッド MHF2-13シリーズ シグマ光機粗微動マイクロメーターヘッド MHF2-13シリーズシグマ光機
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
仕様【<粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】移動量(粗動):0~13mm、移動量(微動):0~0.2mm、最小読取(粗動):0.01mm、最小読取(微動):0.0005mm、移動量/1回転(粗動):0.5mm、移動量/1回転(微動):0.025mm、許容荷重(静荷重):9.8N(1kgf)、質量:0.1kg
XYZθαβ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機XYZθαβ軸ステージ TSDシリーズシグマ光機
209,800税込230,780
1個
24日以内出荷
6軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ、Z軸フラットスチールステージ、θ軸粗微動ステージ、αβ軸小型ゴニオステージ、αβ軸ゴニオステージを組合せたものです。
XYZθα軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機XYZθα軸ステージ TSDシリーズシグマ光機
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷
5軸方向の微調整用精密ステージです。
XYZθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機XYZθ軸ステージ TSDシリーズシグマ光機
119,800税込131,780
1個
23日以内出荷から24日以内出荷
4軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ・Z軸フラットスチールステージ・θ軸粗微動ステージを組合せたものです。
θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ シグマ光機θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズシグマ光機
77,980税込85,778
1個
12日以内出荷
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ シグマ光機θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズシグマ光機
54,980税込60,478
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ シグマ光機θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
テーブル面が角型のユニークな微動回転ステージです。
θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ シグマ光機θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズシグマ光機
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
θ軸透過用粗微動ステージ KSPAシリーズ シグマ光機θ軸透過用粗微動ステージ KSPAシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ シグマ光機θ軸粗微動ステージ KSPシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
θ軸透過用微動ステージ(角・薄型) KSPTシリーズ シグマ光機θ軸透過用微動ステージ(角・薄型) KSPTシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ステージ厚さ10mmを実現した角型の透過穴付θ軸(回転)ステージです。
XZ軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機XZ軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズシグマ光機
52,980税込58,278
1個
12日以内出荷
ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのXZ軸ステージです。
Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ シグマ光機Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズシグマ光機
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
大幅に高さ調整が可能なZ軸調整用のロングタイプのネジ送りステージです。動作頻度が比較的少なく大きく上下移動を要する調整に適してます。 調整は調整ハンドルにて行ないます。テーブル上面にあるタップを利用し、他の微動ステージを設置し組合せて使用することも可能です。
種類zステージ耐荷重(N)78.4 (8.0 kgf)送り方式手動ねじ移動ガイドリニアベアリングテーブル幅(mm)160テーブル長さ(mm)160
Z軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機Z軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのZ軸ステージです。
Z軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機Z軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズシグマ光機
50,980税込56,078
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージです。移動ガイドにクロスローラを使用しているため、滑らかな移動が得られます。
Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズシグマ光機
50,980税込56,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSDシグマ光機
61,980税込68,178
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズシグマ光機
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量を確保したい場合に適します。装置組込み等に有効です。
X軸ロングアルミクロスローラステージ(粗微動) TAMシリーズ シグマ光機X軸ロングアルミクロスローラステージ(粗微動) TAMシリーズシグマ光機
58,980税込64,878
1個
19日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ シグマ光機X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズシグマ光機
66,980税込73,678
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ80mm TAM-802シリーズ シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ80mm TAM-802シリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ80mm TAM-801シリーズ シグマ光機X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ80mm TAM-801シリーズシグマ光機
52,980税込58,278
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
XY軸アルミクロスローラステージ M6 TAM-652シリーズ シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ M6 TAM-652シリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
X軸アルミクロスローラステージ TAM-651シリーズ シグマ光機X軸アルミクロスローラステージ TAM-651シリーズシグマ光機
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
XY軸アルミクロスローラステージ TAM-602シリーズ シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ TAM-602シリーズシグマ光機
93,980税込103,378
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ60mm TAM-601シリーズ シグマ光機X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ60mm TAM-601シリーズシグマ光機
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズシグマ光機
86,980税込95,678
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
種類XY軸ステージ耐荷重(N)49(5.0kgf)テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-401シリーズ シグマ光機X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-401シリーズシグマ光機
42,980税込47,278
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
X軸スチールステージ(粗微動) TSDシリーズ シグマ光機X軸スチールステージ(粗微動) TSDシリーズシグマ光機
70,980税込78,078
1個
19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
XY軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-802シリーズ シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-802シリーズシグマ光機
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
X軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-801シリーズ シグマ光機X軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-801シリーズシグマ光機
55,980税込61,578
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ シグマ光機XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸スチールステージ M6 TSD-651シリーズ シグマ光機X軸スチールステージ M6 TSD-651シリーズシグマ光機
50,980税込56,078
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら