メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
マックスターウェッジプーリ三ツ星ベルト7日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ21寸法L(mm)(基準)73溝数3有効径(Φmm)De:400寸法P(mm)(基準)122ピッチ径(Dp)(Φmm)397.4RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)150寸法OL(mm)(基準)80.2適合ブッシングR1内径Di(mm)355外径Do(Φmm)401
マックスターウェッジプーリ三ツ星ベルト111日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ22寸法L(mm)(基準)209.5溝数8寸法C(mm)(基準)38.5有効径(Φmm)De:1000寸法P(mm)(基準)9.1ピッチ径(Dp)(Φmm)995RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)340寸法OL(mm)(基準)261.1適合ブッシングW1内径Di(mm)911外径Do(Φmm)1001
マックスターウェッジプーリ三ツ星ベルト7日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ2寸法L(mm)(基準)49.2溝数2寸法C(mm)(基準)0有効径(Φmm)De:112寸法P(mm)(基準)21.9ピッチ径(Dp)(Φmm)110.8RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)80寸法OL(mm)(基準)55.4適合ブッシングP1内径Di(mm)0外径Do(Φmm)113
マックスターウェッジプーリ三ツ星ベルト7日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ21寸法L(mm)(基準)73溝数6寸法C(mm)(基準)0有効径(Φmm)De:250寸法P(mm)(基準)4.2ピッチ径(Dp)(Φmm)248.8RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)150寸法OL(mm)(基準)80.2適合ブッシングR1内径Di(mm)219外径Do(Φmm)251
マックスターウェッジプーリ三ツ星ベルト7日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ24寸法L(mm)(基準)125.4溝数6寸法C(mm)(基準)20有効径(Φmm)De:560寸法P(mm)(基準)34.8ピッチ径(Dp)(Φmm)555RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)250寸法OL(mm)(基準)181適合ブッシングU0内径Di(mm)481外径Do(Φmm)561
マックスターウェッジプーリ三ツ星ベルト7日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ7寸法L(mm)(基準)63.5溝数3寸法C(mm)(基準)0有効径(Φmm)De:180寸法P(mm)(基準)3.1ピッチ径(Dp)(Φmm)177.4RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)0寸法OL(mm)(基準)71.1適合ブッシングQ1内径Di(mm)135外径Do(Φmm)181
マックスターウェッジプーリ三ツ星ベルト30日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ15寸法L(mm)(基準)125.4溝数4寸法C(mm)(基準)9有効径(Φmm)De:1250寸法P(mm)(基準)39.2ピッチ径(Dp)(Φmm)1247.4RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)250寸法OL(mm)(基準)136.2適合ブッシングU0内径Di(mm)1199外径Do(Φmm)1251
E型スタンド中央精機4日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。
スタンドの機能として移動方向が1つまたは3つの製品、可動範囲の広い製品、微動・粗動調整ができる製品などがあります。
ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
仕様ステージ移動方向:XYZ軸3方向質量(kg)4.6RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)X軸:20、Y軸:30、Z軸:55
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30中央精機5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。
標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XYZ軸4方向質量(kg)0.28種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02XY直交度(mm)0.01移動量(°)粗動360・微動±5ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)0~5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル)中央精機10日以内出荷
長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.25クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル)中央精機3日以内出荷
長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.13クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式)中央精機3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類zyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.8感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向YZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70中央精機5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ質量(kg)1.11感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm4°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ70移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.7°
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ60中央精機5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ質量(kg)0.89感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm6°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ60移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.8°
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ50中央精機5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)19.6送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ質量(kg)0.7感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm8°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ50移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.92°
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ40中央精機5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)14.7送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ質量(kg)0.5感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ39移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.99°
X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)中央精機3日以内出荷から5日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)76テーブル幅(mm)76耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
X・Y・Z・回転スリムステージ Φ90中央精機5日以内出荷
XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式質量(kg)1.75感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ90移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
X・Y・Z・回転スリムステージ Φ125中央精機5日以内出荷
XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式質量(kg)6.6感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ125移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.39°
微動回転スリムステージ Φ90(逆マイクロタイプ)中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.5°
微動回転スリムステージ Φ90中央精機当日出荷
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.5°
微動回転スリムステージ Φ30(逆マイクロタイプ)中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)0.02面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約1.36°
微動回転スリムステージ Φ30中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)0.02面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±1.5移動量(ツマミ1回転)約1.36°
微動回転スリムステージ Φ125(逆マイクロタイプ)中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
微動回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)(逆マイクロタイプ)中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)147送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.03面振れ(mm)0.04移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
微動回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)147送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.03面振れ(mm)0.04移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
微動回転スリムステージ Φ125中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
透過型微動回転ステージ Φ90(逆マイクロタイプ)中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.82°
透過型微動回転ステージ Φ90中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.82°
透過型微動回転ステージ Φ150(逆マイクロタイプ)中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)49送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)1.4クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ150移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.46°
透過型微動回転ステージ Φ150中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)49送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)1.4クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ150移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.46°
透過型微動回転ステージ Φ125(逆マイクロタイプ)中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.55°
透過型微動回転ステージ Φ125中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.55°
透過型精密微動回転ステージ Φ30中央精機5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.03クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ28移動方向回転方向心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360・微動±1.5移動量(ツマミ1回転)約2.38°
長作動精密Z軸ステージ 60×155中央精機3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)155耐荷重(N)98送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.1クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
長作動精密Z軸ステージ 60×115中央精機3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)115耐荷重(N)98送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.6クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
長作動ステージ (粗微動両ハンドル)中央精機10日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~