メカニカル部品 :「微動」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識

¥1,798税込¥1,978
1個
13日以内出荷
θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<KSP・KSPA用上面スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6963-77

¥1,798税込¥1,978
1個
12日以内出荷
θ軸粗微動ステージ(KSP-786M)用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<KSP-786M用下面スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6963-78

¥1,798税込¥1,978
1個
13日以内出荷
θ軸粗微動ステージ(KSPA-806M・1006MH)用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<KSPA-806M・1006M用下面スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-72

¥3,198~税込¥3,518~
1個
当日出荷から10日以内出荷
ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。

¥9,998税込¥10,998
1個
5日以内出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm

¥6,898税込¥7,588
1個
30日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ2寸法L(mm)(基準)49.2溝数2寸法C(mm)(基準)0有効径(Φmm)De:112寸法P(mm)(基準)21.9ピッチ径(Dp)(Φmm)110.8RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)80寸法OL(mm)(基準)55.4適合ブッシングP1内径Di(mm)0外径Do(Φmm)113

¥4,998~税込¥5,498~
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

¥5,898~税込¥6,488~特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

¥3,598~税込¥3,958~
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
種類ウエッジプーリ
お客様と同じ商品を見た人はこんな商品もチェックしています
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。