メカニカル部品 :「心出し顕微鏡」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
電源LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)
精度(mm)心出:±0.005(出荷時)
総合倍率20×
光源白色LED照明
作動距離(mm)(W.D.)55
接眼レンズWF10×
対物レンズ2X
目盛板同心円十字線(ピッチ0.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)8
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率20×
作動距離(mm)165
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-1(1×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)12
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率40×
作動距離(mm)71.5
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-2(2×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率10×
作動距離(mm)165
接眼レンズOC-10(10倍)
対物レンズOB-1(1×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)18
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。