メカニカル部品 :「心出顕微鏡」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機F型心出顕微鏡
エコ商品
心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
電源LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能) 精度(mm)心出:±0.005(出荷時) 総合倍率20× 光源白色LED照明 作動距離(mm)(W.D.)55 接眼レンズWF10× 対物レンズ2X 目盛板同心円十字線(ピッチ0.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)8
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機N型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg)1.0 寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向 移動量(mm)X軸20、Y軸30、Z軸55
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率20× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)12 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

中央精機IE型鏡筒 対物1
エコ商品
テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.4 作動距離(mm)165 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式直筒 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

中央精機C型鏡筒 対物2接眼20クロス
エコ商品
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率40× 作動距離(mm)71.5 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-2(2×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率10× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)18 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります