メカニカル部品 :「直 動 レール」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
7,347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSR-RM形 【オーダー】LMガイド HSR-RM形 THK カスタマイズ可
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。
種類セット品 ブロックタイプHSR-RM サービス分類オーダー・加工
1セット
1,538 税込1,692
14日以内出荷

種類レール単品 材質ステンレス 寸法G(mm)20 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-R】LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです。 【SHS-LR】SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSHS-R,SHS-LR サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(ローラー部)焼結含油合金 材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)
1セット
特価
4,290 税込4,719
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SRS-M形、SRS-N形 【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形 THK カスタマイズ可
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSRS-M,SRS-N サービス分類オーダー・加工
1セット
1,513 税込1,664
22日以内出荷

SHS-V形、SHS-LV形 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSHS-V,SHS-LV サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

精度高級 RoHS指令(10物質対応)対応 予圧
1個
2,100 税込2,310
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

HRW-CR形 【オーダー】LMガイド HRW-CR形 THK カスタマイズ可
レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。 LMブロックにタップ加工を施したタイプです。
種類セット品 ブロックタイプHRW-CR サービス分類オーダー・加工
1セット
8,563 税込9,419
51日以内出荷

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック数SL2個 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100 相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

HSR-R形、HSR-LR形 【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK カスタマイズ可
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプHSR-R,HSR-LR サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

種類レール単品 寸法F(mm)60 寸法G(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類レール単品 寸法F(mm)60 寸法G(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付き 種別SSR-XV形 材質 種類ブロック単品
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性
材質(ローラー部)ポリアセタール樹脂 許容静荷重Pa:120NPb:240NPc、Pd:100N 材質(レール)アルミ合金(アルマイト加工) 材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304) 許容動荷重Pa:40NPb:80NPc、Pd:30N クリアランス(mm)Pa、Pb:0.1以下Pc、Pd:0.15以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き 種別HSR-A形 種類ブロック単品
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHS 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
種類セット品 ブロックタイプSHS-C,SHS-LC サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
90 税込99
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
649 税込714
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
1セット
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き 種別SHS-C形 種類ブロック単品
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17 税込19
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料着脱・連結方法
1セット(1リンク)ほか
154 税込169
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

プラレールチェーン PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
51 税込56
5日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
1個
21 税込23
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラレールチェーン PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ドライリンT専用アルミニウム製レール
用途搬送機。一般機械 材質アルミニウム
1個
9,720 税込10,692
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライリンT専用アルミニウム製レール
用途搬送機。一般機械 材質アルミニウム
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IKO(日本トムソン)リニアスライドレール
IKO Nippon Thompson 11 x 20 x 960 mm リニアウェイ L シリーズ。4 つのポイントでレースウェイに接触する 2 列のボールがあります。この製品は非常に小型のボディを備え、方向やサイズが可変である場合や、複雑な荷重がかかる用途であっても、安定した精度と剛性を発揮します。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ
仕様●幅:20mm●長さ:960mm●コード番号:199-9792 アズワン品番65-7913-32
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

IKO(日本トムソン)リニアスライドレール
。IKO Nippon Thompson 11 x 20 x 240 mm リニアウェイ L シリーズ。4 つのポイントでレースウェイに接触する 2 列のボールがあります。この製品は非常に小型のボディを備え、方向やサイズが可変である場合や、複雑な荷重がかかる用途であっても、安定した精度と剛性を発揮します。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ
仕様●幅:20mm●長さ:240mm●コード番号:199-9790 アズワン品番65-7911-79
1個
29,980 税込32,978
欠品中

ブロック取付穴種類タップ穴 種類ブロック単品
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーショントップチェーンレール
全長(mm)500 色(本体)ホワイト
1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります