メカニカル部品 :「看板投光器」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコーディア(ecodear)LED投光器高天井灯
IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。
用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。 電源(V)AC 90~305 発光色昼白色 光源LED 寿命球:65000時間
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコーディア(ecodear)LED投光器 FH-255sシリーズ
タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。
用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。 適合相当水銀灯(W):400 トラスコ品番660-8719 幅(mm)300 高さ(mm)55 奥行(mm)245 電源(V)AC 90~305 消費電力(W)85 定格電圧(V)AC90~305(50/60Hz) 寿命球:65000時間 光源色昼白色 配光角度(°)108 明るさ(Lm)15020
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります