メカニカル部品 :「空気圧機器」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から551mm~997mmにできます。 可搬重量4kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
材質/仕上FC250/塗装(青色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AESM-EXIA-1 デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio CKD 動画あり
プログラミングの専門知識不要で誰でも簡単に様々な機器制御が実現できるPC用ソフトウェアです。ビジュアルプログラミングを採用し専門知識がなくても、直感的なドラッグ&ドロップ操作でPC制御プログラムを作成可能です。メーカー製電動アクチュエータROBODEXPulse制御用ブロックや電動コントローラを汎用I/OユニットとするI/O機器制御用ブロックを用意し、カンタン制御を実現します。画像処理ビジュアルプログラミングツールFacileaやExcel、コマンド実行などPCならではのアプリケーションとの連携も簡単に実行可能です。シリアル通信・TCP通信・MCプロトコルなどに対応し、周辺機器や生産管理システムなど上位層との連携も実現可能です。PC1台につき1台のドングルキーが必要ですが、現場での編集が可能です。
用途ステッピングモータ駆動の電動アクチュエータの制御に。空気圧機器やセンサ、押しボタンスイッチやランプ、エリアセンサなど、設備を構成するI/O駆動機器の制御に。Excel帳票記入の省人化に 質量(g)6 動作環境[OS]Windows10, 11 64bit、[CPU]Intel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上、[必要メモリ]4GB以上、[必要ディスク容量]10GB以上の空き領域 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ロボットスタンド
・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から551mm~997mmにできます。・可搬重量4kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
1個
79,099 税込87,009
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ロボットスタンド
・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。・ロボットの据えつけ高さを300mm~700mm高くします。・可搬重量3kg~25kgのファナック製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
1個
63,799 税込70,179
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。 可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
材質/仕上FC250/塗装(青色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から545mm~1007mmにできます。 可搬重量4kg~14kgのファナック製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
材質/仕上FC250/塗装(青色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ロボットスタンド
・ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。・可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
1個
79,099 税込87,009
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
1個
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
1個
129 税込142
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
1個
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
1個
309 税込340
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0375 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)7.98 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数18 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.80 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0359 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)7.14 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数16 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】9.57 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0235 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)8.4 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数19 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】11.40 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0341 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)6.72 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数15 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.97 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
119,800 税込131,780
20日以内出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0332 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数14 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.37 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0316 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)5.46 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数12 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0367 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)7.56 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数17 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0324 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)5.88 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数13 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります