メカニカル部品 :「継手 M8」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト 種類関連商品 材質(ボルト)SS400または相当材 材質(ナット)SS400相当 材質(ブッシュ)NBR 材質(座金)SS400または各相当材 材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
1セット
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個 軸穴種別左右A-A タイプ耐摩タイプHJD型 JIS規格B1454CC型
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)50 種類軸付タイプ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
材質SCM415(総焼入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個 タイプ耐摩タイプHJD型
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ 材質SCM415 曲り角度30°まで
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 種類ジョイントタイプ 材質(ボルト)SCM435 材質(ハブ)高力アルミ合金 締結タイプボルトクランプ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.1 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 寸法L(mm)62 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)19 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)8
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-6
・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.03 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])1700 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)12 寸法l(mm)18 寸法d(Φmm)6(H7) スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)8
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-8
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.03 タイプHJ型 最高回転数(min-1[r.p.m])1700 寸法L(mm)36 寸法D(Φmm)15 寸法e(mm)5 寸法l(mm)10 寸法d(Φmm)8(H7) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)13 寸法P(Φmm)3.5(H8/m6)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-16
JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
質量(kg)0.4 寸法L(mm)117.5 寸法F(mm)43.5 寸法D(Φmm)30 寸法(Φmm)dH7:16 寸法e(mm)11 寸法l(mm)20 最大回転数(min-1[r.p.m])630 寸法I(mm)37 寸法P(Φmm)H8/m6:6.5 芯振れ精度(mm)0.1
1個
11,495 税込12,645
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-6
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415 質量(kg)0.03 最高回転数(min-1[r.p.m])1400 寸法L(mm)49.5 寸法F(mm)18.5 寸法D(Φmm)12 寸法e(mm)4.5 寸法l(mm)9 寸法d(Φmm)6(H7) 寸法I(mm)15.5 芯振れ(m/m)0.1 寸法P(Φmm)3(H8/m6)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-25
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.75 タイプHJ型 最高回転数(min-1[r.p.m])600 寸法L(mm)105 寸法D(Φmm)44 寸法e(mm)15 寸法l(mm)30 寸法d(Φmm)25(H7) 芯振れ(m/m)0.15 最大伝達容量(N・m)324 寸法P(Φmm)10(H8/m6)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
材質SCM415 質量(kg)1.17 タイプHJ型 最高回転数(min-1[r.p.m])500 寸法L(mm)122 寸法D(Φmm)51 寸法e(mm)17.5 寸法l(mm)35 寸法d(Φmm)30(H7) 芯振れ(m/m)0.15 最大伝達容量(N・m)481 寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.06 タイプHJ型 最高回転数(min-1[r.p.m])1400 寸法L(mm)42 寸法D(Φmm)19 寸法e(mm)6 寸法l(mm)12 寸法d(Φmm)10(H7) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)30 寸法P(Φmm)4.5(H8/m6)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプベアリングタイプK型
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
JIS-B1454CC型。総焼入れ耐摩用
種類軸付タイプ
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。 許容偏角(°)30 種類標準タイプ 種別分解不可
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
種類標準タイプ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質S45C タイプダブル 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。 許容偏角(°)30 種類軸付タイプ
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-30
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415 質量(kg)1.8 最高回転数(min-1[r.p.m])380 寸法L(mm)195 寸法F(mm)73 寸法D(Φmm)51 寸法e(mm)17.5 寸法l(mm)35 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)61 芯振れ(m/m)0.15 最大伝達容量(N・m)6 寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-25
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415 質量(kg)1.16 最高回転数(min-1[r.p.m])430 寸法L(mm)168 寸法F(mm)63 寸法D(Φmm)44 寸法e(mm)15 寸法l(mm)30 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)52.5 芯振れ(m/m)0.15 最大伝達容量(N・m)382 寸法P(Φmm)10(H8/m6)
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:8 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):300・スプラインシャフト(SPSS型)L1:230 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:70 スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:50.5・スプラインスリーブ(SPAS型)F:30・スプラインスリーブ(SPAS型)H:10.5・スプラインスリーブ(SPAS型)l:16.5 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:16・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:8
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:5 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:150・スプラインシャフト(SPS型)L1:100 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:50 スプライン寸法(mm)大径5 m=0.5 z=8 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:42.5・スプラインスリーブ(SPO型)F1:25・スプラインスリーブ(SPO型)H:7.5・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:10・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:5.9
1個
7,353 税込8,088
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:8 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):300・スプラインシャフト(SPSS型)L1:230 シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:70・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:10 スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:45.5・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:30・スプラインスリーブ(SPOS型)H:10.5・スプラインスリーブ(SPOS型)N:5 スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:16
1個
22,772 税込25,049
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:8 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:300・スプラインシャフト(SPS型)L1:230 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:70 スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:50.5・スプラインスリーブ(SPO型)F1:25・スプラインスリーブ(SPO型)H:10.5・スプラインスリーブ(SPO型)N:15 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:16・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:9.9
1個
7,353 税込8,088
5日以内出荷

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C タイプシングル 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質S45C タイプダブル 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX 種類軸付タイプ 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)12.5(0/-F) 寸法A(mm)20.7 寸法F(mm)110(スライド量) 寸法D(Φmm)36 寸法E(mm)170 寸法e(mm)12.5 寸法l(mm)25 寸法L2(mm)367 寸法L3(mm)175 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)43.5 寸法P(Φmm)8(H8/m6)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX 種類軸付タイプ 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)15(0/-F) 寸法A(mm)25.6 寸法F(mm)140(スライド量) 寸法D(Φmm)44 寸法E(mm)215 寸法e(mm)15 寸法l(mm)30 寸法L2(mm)470 寸法L3(mm)230 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)52.5 寸法P(Φmm)10(H8/m6)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX 種類軸付タイプ 寸法H(mm)15 寸法L1(mm)4.5(0/-F) 寸法A(mm)6.7 寸法F(mm)60(スライド量) 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)85 寸法e(mm)4.5 寸法l(mm)9 寸法L2(mm)201 寸法L3(mm)109 寸法d(Φmm)6(H7) 寸法I(mm)15.5 寸法P(Φmm)3(H8/m6)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX 種類軸付タイプ 寸法H(mm)45 寸法L1(mm)13.5(0/-F) 寸法A(mm)22.6 寸法F(mm)125(スライド量) 寸法D(Φmm)40 寸法E(mm)190 寸法e(mm)13.5 寸法l(mm)27 寸法L2(mm)439 寸法L3(mm)227 寸法d(Φmm)22(H7) 寸法I(mm)47 寸法P(Φmm)9(H8/m6)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX 種類軸付タイプ 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)11.7(0/-F) 寸法A(mm)18.7 寸法F(mm)90(スライド量) 寸法D(Φmm)33 寸法E(mm)150 寸法e(mm)11.7 寸法l(mm)23.5 寸法L2(mm)341 寸法L3(mm)173.5 寸法d(Φmm)18(H7) 寸法I(mm)40.5 寸法P(Φmm)7(H8/m6)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX 種類軸付タイプ 寸法H(mm)60 寸法L1(mm)17.5(0/-F) 寸法A(mm)31.6 寸法F(mm)130(スライド量) 寸法D(Φmm)51 寸法E(mm)215 寸法e(mm)17.5 寸法l(mm)35 寸法L2(mm)477 寸法L3(mm)235 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)61 寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L 形状ジョイント部:正方形 タイプロッドエンドY型 種類ロッドエンドジョイント 表面処理ユニクロメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質S45C タイプロッドエンドT型 種類ロッドエンドジョイント 表面処理ユニクロメッキ
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります