メカニカル部品 :「記号」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Bタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)15
定格DC24V 15芯 3A
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)180
定格DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)2
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)100
定格DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)1
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Jタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)11
定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下
電流容量(A)10
コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
表面処理(ピン)コネクタピン:金めっき
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Jタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)13
定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下
電流容量(A)10
コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
表面処理(ピン)コネクタピン:金めっき
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Kタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)21
定格AC/DC200V 4芯 5A
電流容量(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)95
定格DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)1
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に
仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN
取付マスターシリンダ側用
質量(g)74
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数4ポート
使用圧力(MPa)1以下(真空可)
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に
仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN
取付ツールアダプタ側用
質量(g)64
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数4ポート
使用圧力(MPa)1以下(真空可)
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に
仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN
取付マスターシリンダ側用
質量(g)54
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2
使用圧力(MPa)0.7以下(真空可)
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Bタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)19
定格DC24V 15芯 3A
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Kタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)17
定格AC/DC200V 4芯 5A
電流容量(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)175
定格DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)2
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に
仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN
取付ツールアダプタ側用
質量(g)28
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2
使用圧力(MPa)0.7以下(真空可)
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)195
定格DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)2
保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号WXタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)140
ケーブル長(m)2
出力方式PNP
保護等級IP67
ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
点数信号:4点
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Wタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)140
ケーブル長(m)2
出力方式NPN
保護等級IP67
ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
点数信号:4点
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)115
定格DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)1
保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)115
定格DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)1
保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)195
定格DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)2
保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Wタイプのケーブル1m付き防水(非接触)電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)80
ケーブル長(m)1
出力方式マスターシリンダ側電極により配線方法が異なる
保護等級IP67
ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
点数信号:4点
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相
コンデンサ容量(μF)15
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)0.006
種類レバーシブルモーター
電圧(V)100
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)0.025
種類レバーシブルモーター
電源交流
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)0.001
種類レバーシブルモーター
電源単相
シャフト形状丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)42
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GN
減速比12
出力(kW)0.04
種類レバーシブルモーター
電圧(V)200
電源単相
コンデンサ容量(μF)15
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
¥10,980
税込¥12,078
26日以内出荷
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:4GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
減速比10
出力(kW)0.04
種類レバーシブルモーター
電源単相
コンデンサ容量(μF)15
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:3GN
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:2GN
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。
仕様片側コネクタ付ケーブル
使用温度範囲(℃)0~70
定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による)
コネクタ形状DF11-16DS-2C
芯数16芯(シールド線付き)
導体断面積(mm2)0.2(AWG24)
ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付)
ケーブル外径(Φmm)7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【ポートオプション記号A】エアブローポート付
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)30.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ34(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。