メカニカル部品 :「軸 スリーブ」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
荷重方向ラジアル
汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。
各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
無潤滑使用時でも低い摩擦係数
高い減振性
形状S
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)-200~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。
座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する
種別アダプタ
タイプH
ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
寸法R(mm)0.2以下
寸法測定温度(℃)25
荷重方向ラジアル
摩擦係数が非常に低く、低速、高速どちらにも適しています。多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性があります。
用途食品包装機械。
セット内容イグリデュールJ製ブッシュ
材質イグリデュールJ
取合付法は、JIS、B1456ローラチェーン軸継手に完全にフィットします。
オイルシール挿入治具により、組付作業をスピードアップしました。
適量グリース(チューブ入り)を添付し、適量給油作業を改善しました。
高速安定性の高いグリースタイプです。
高速・高負荷・長寿命を実現しました。
用途製鉄機械、プラント・製紙機械、工作機械、各種ポンプ、その他あらゆる分野の一般産業機械、計測器など。
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
種類ギヤタイプ
取り付け場所が狭い機械の密集したところでの使用が可能です。
グリース潤滑で外径が小さいので、高速回転にも適しています。
用途製鉄機械、プラント、製紙機械、工作機械、各種ポンプ、そのたあらゆる分野の一般産業機械、計測器。
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
種類ギヤタイプ
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
用途テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します
材質一般構造用圧延鋼材 2種
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:9.8・スライド軸L1:250
シャフト長さL(mm)スリーブLf:50
スリーブ長(mm)・スリーブDf:35・スリーブDp:26・t:7
スリーブ径(Φmm)・D:16・J:4.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:11.7・スライド軸L1:250
シャフト長さL(mm)スリーブLf:60
スリーブ長(mm)・スリーブDf:42・スリーブDp:31・t:8
スリーブ形状M:M4
スリーブ径(Φmm)D:20
1個
¥13,918
税込¥15,310
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:7.7・スライド軸L1:200
シャフト長さL(mm)スリーブL2:40
スリーブ径(Φmm)D:13
1個
¥6,099
税込¥6,709
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:16.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブL2:90
スリーブ径(Φmm)D:28
1個
¥17,480
税込¥19,228
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:6.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)スリーブLf:40
スリーブ長(mm)・スリーブDf:28・スリーブDp:20・t:7
スリーブ形状M:M3
スリーブ径(Φmm)D:11
1個
¥12,084
税込¥13,292
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:20.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブLf:100
スリーブ長(mm)・スリーブDf:64・スリーブDp:49・t:10
スリーブ径(Φmm)・D:35・J:6.5
1個
¥36,794
税込¥40,473
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)スリーブLf:70
スリーブ長(mm)・スリーブDf:46・スリーブDp:35・t:8
スリーブ径(Φmm)・D:23・J:5.5
1個
¥16,673
税込¥18,340
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:18.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブL2:90
スリーブ径(Φmm)D:32
1個
¥18,981
税込¥20,879
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:31.6・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブLf:150
スリーブ長(mm)・スリーブDf:88・スリーブDp:71・t:10
スリーブ形状M:M8
スリーブ径(Φmm)D:54
1個
¥53,808
税込¥59,189
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:9.8・スライド軸L1:250
シャフト長さL(mm)スリーブLf:50
スリーブ長(mm)・スリーブDf:35・スリーブDp:26・t:7
スリーブ形状M:M4
スリーブ径(Φmm)D:16
1個
¥11,733
税込¥12,906
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:6.7・スライド軸L1:200
シャフト長さL(mm)スリーブLf:40
スリーブ長(mm)・スリーブDf:28・スリーブDp:20・t:7
スリーブ形状M:M3
スリーブ径(Φmm)D:11
1個
¥10,697
税込¥11,767
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:7.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)スリーブLf:40
スリーブ長(mm)・スリーブDf:28・スリーブDp:22・t:7
スリーブ径(Φmm)・D:13・J:3.5
1個
¥11,163
税込¥12,279
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:25.6・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブL2:125
スリーブ径(Φmm)D:44
1個
¥26,676
税込¥29,344
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブL2:70
スリーブ径(Φmm)D:23
1個
¥14,260
税込¥15,686
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:6.7・スライド軸L1:200
シャフト長さL(mm)スリーブLf:40
スリーブ長(mm)・スリーブDf:28・スリーブDp:20・t:7
スリーブ径(Φmm)・D:11・J:3.5
1個
¥9,548
税込¥10,503
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:31.6・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブL2:150
スリーブ径(Φmm)D:54
1個
¥31,046
税込¥34,151
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:9.8・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブLf:50
スリーブ長(mm)・スリーブDf:35・スリーブDp:26・t:7
スリーブ径(Φmm)・D:16・J:4.5
1個
¥14,602
税込¥16,062
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブLf:70
スリーブ長(mm)・スリーブDf:46・スリーブDp:35・t:8
スリーブ形状M:M5
スリーブ径(Φmm)D:23
1個
¥20,235
税込¥22,259
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:6.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)スリーブL2:40
スリーブ径(Φmm)D:11
1個
¥7,486
税込¥8,235
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:22.6・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブLf:110
スリーブ長(mm)・スリーブDf:66・スリーブDp:52・t:10
スリーブ径(Φmm)・D:38・J:6.5
1個
¥39,207
税込¥43,128
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:7.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)スリーブLf:40
スリーブ長(mm)・スリーブDf:28・スリーブDp:22・t:7
スリーブ形状M:M3
スリーブ径(Φmm)D:13
1個
¥12,312
税込¥13,543
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:20.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブL2:100
スリーブ径(Φmm)D:35
1個
¥21,613
税込¥23,774
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)スリーブL2:70
スリーブ径(Φmm)D:23
1個
¥11,847
税込¥13,032
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:11.7・スライド軸L1:250
シャフト長さL(mm)スリーブLf:60
スリーブ長(mm)・スリーブDf:42・スリーブDp:31・t:8
スリーブ径(Φmm)・D:20・J:4.5
1個
¥12,768
税込¥14,045
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:20.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブLf:100
スリーブ長(mm)・スリーブDf:64・スリーブDp:49・t:10
スリーブ形状M:M6
スリーブ径(Φmm)D:35
1個
¥36,794
税込¥40,473
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:22.6・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブLf:110
スリーブ長(mm)・スリーブDf:66・スリーブDp:52・t:10
スリーブ形状M:M6
スリーブ径(Φmm)D:38
1個
¥39,207
税込¥43,128
59日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。