メカニカル部品 :「軸ネジ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
3,318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YSCB 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
5,086 税込5,595
16日以内出荷

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
28,900 税込31,790
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋シャフト小径送りねじ軸
全長(mm)500 標準長さ(mm)(ねじ部)400 材質S45C(機械構造用炭素鋼)
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央精機Z軸ねじ式ステージ
エコ商品
Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1台ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X軸ねじ式ステージ
エコ商品
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機XZ軸ねじ式ステージ
エコ商品
XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xzステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XZ軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X・Y軸ねじ式ステージ
エコ商品
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマ光機手動X軸ネジ送りステージ
エコ商品
種類Xステージ RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1台
12,698 税込13,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式により、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
1個
9,198 税込10,118
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TAS X軸ねじ送りステージ
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TAS XY軸ねじ送りステージ
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ
エコ商品
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理生地 材質S45C 長さ(mm)2000 タイプ右ねじ
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXZ軸ステージです。
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXYZ軸ステージです。
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。
1個
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。
1個
50,980 税込56,078
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm)8(±0.2) 許容荷重(N[kgf])686[70] 幅(mm)8 ねじ寸法M6×1
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質SUS304 標準長さ(mm)400 ピッチ誤差(mm)±0.21/300 真直度(mm)ねじ軸全長/100×0.02
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S20C(機械構造用炭素鋼) 条数10 リード角42°17’07”
1本
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm)7(0~-0.2) 幅(mm)7 寸法L(mm)11(±0.5) ねじ寸法M6×1 許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード ねじ長さ(mm)【Lo】3000 外径d(mm)36 リードl(mm)10
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リード ねじ長さ(mm)【Lo】500 外径d(mm)15 リードl(mm)20
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リード ねじ長さ(mm)【Lo】1000 外径d(mm)16 リードl(mm)32
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード ねじ長さ(mm)【Lo】2000 外径d(mm)28 リードl(mm)6
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リード ねじ長さ(mm)【Lo】1000 外径d(mm)15 リードl(mm)20
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リード ねじ長さ(mm)【Lo】500 外径d(mm)16 リードl(mm)16
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります