メカニカル部品 :「軸受グリース」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C
シールニトリルゴム
外径D(Φmm)0
内径d(Φmm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
潤滑剤固形グリース
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。
極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。
低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。
低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
リース不使用のベアリングです。
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
シールニトリルゴム
精度JIS0級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)
潤滑剤耐熱グリース
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
シールド形状両側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
最も一般的な軸受で、種々の分野で幅広く使われています。この軸受には、内部にグリースを封入し使いやすくしたシールおよびシールド軸受があります。
また、外輪取付け時の位置決定を考慮した止め輪付き軸受、ハウジングの温度による軸受はめあい面の寸法変化を吸収する膨張補正軸受、潤滑油中のごみに強いTAB軸受等、種々の軸受があります。
外径D(Φmm)68
幅B(mm)15
内径d(Φmm)40
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6000
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C4
JIS等級0
シールド形状両側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
グリース記号2AS(アルバニアS2)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6900
UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。
軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
形状SB
荷重種別軽荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
タイプ標準品
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
こんなお得な商品も!

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.4
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機
仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧
材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼
温度範囲(℃)-30~120
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C4
JIS等級0
シールド形状両側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
【防水性抜群!】
モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。
軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。
縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。
端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。
【耐候性・耐食性に優れた塗装!】
塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。
【保守・メンテが容易!】
据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。
球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。
SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:25.4mm●外径:57.15mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15.87mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:9.7kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:18.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-425
アズワン品番65-8050-43
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:12.7mm●外径:28.57mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7.93mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:2.01kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:4.18kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-330
アズワン品番65-7974-63
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
こんなお得な商品も!

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:22.22mm●外径:50.8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14.28mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:7kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:14.4kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-419
アズワン品番65-7973-22
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:25.4mm●外径:50.8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12.7mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:7.2kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-374
アズワン品番65-7974-55
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:19.05mm●外径:47.62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14.28mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:6.7kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:14.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-403
アズワン品番65-7973-38
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:9.52mm●外径:22.22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7.14mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:1.41kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.46kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-324
アズワン品番65-7973-61
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:15.87mm●外径:34.92mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8.73mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:3.37kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-346
アズワン品番65-7920-58
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:12.7mm●外径:33.33mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9.52mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:3.22kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:6.95kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-380
アズワン品番65-7845-32
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。
密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。
軸との固定は、アダプタを用いて行います。
形状UK
こんなお得な商品も!

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプベアリングタイプK型
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質S45C
タイプベアリングタイプKD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.42
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)104
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)34.5
寸法d(Φmm)16(H7)
スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)30
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.19
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
寸法L(mm)74
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)23.5
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)16
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.87
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)124
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)37.5
寸法d(Φmm)20(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)54
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。