メカニカル部品 :「鋼管 径」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)60.5
1組(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)57
1組(10本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)57
1組(10本)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38
1組(20本)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静音タイプのコンベヤです。 回転が滑らかで静かなローラーです。 特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。 通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)2.1 ローラー径(Φmm)57.2 フレーム許容荷重(kg)1600
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8353 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)26.5 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8329 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.4 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8361 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)40.4 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8345 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)44 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8337 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)34.1 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8370 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)52.1 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)130 2018年トラスコ掲載ページ8 1242
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg ローラー径(Φmm)42.7 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1236
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)42.7 タイプストレート 肉厚(mm)1.4
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1235
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。 MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート 肉厚(mm)1.4
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 タイプストレート 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)38.1
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1241
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場 ローラー径(Φmm)60.5 タイプストレート 肉厚(mm)2.8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート 肉厚(mm)1.4
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg ローラー径(Φmm)60.5 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)2.8 2018年トラスコ掲載ページ8 1238
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1237
1台ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kg ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1240
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8531 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)24.9 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.4 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8264 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)32.4 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8108 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.8 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8582 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)36.6 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8574 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)29.5 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8507 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)27.0 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8469 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.8 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8426 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)73.8 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8400 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)79.5 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8396 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)61.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8388 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)40.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8299 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)29.6 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
33,880 税込37,268
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8141 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)26.7 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8094 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)17.7 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8540 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)30.7 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります