メカニカル部品 :「顕微鏡ステージ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)BX40、BX41M-LED、BX51、BX61M、BX60、BX61 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスL200/L200A 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

モータにドライバ・コントローラ・エンコーダ一体型のクールマッスルCM1を搭載しています。 RS-232Cにより、専門のプログラミング言語でモータへのプログラム、またダイレクトモードでの駆動が可能です。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)1 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
699,800 税込769,780
10日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類Zステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機アルミプレート
RoHS
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスLV150/LV150A 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスLV100D 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)MX40、MX51 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

中央精機ガラスプレート
RoHS
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本 材質アルミ合金 質量(kg)3.3(アルミプレートを除く) 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)29.4(3kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直) 移動量(mm)X軸±50、Y軸±25 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
769,800 税込846,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
適合8インチ、300mm用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
20日以内出荷

MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
適合3、4インチ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。※ 透過照明で観察できる範囲は移動量よりも狭くなります。外観図のテーブル透過穴をご参照ください。
種類xyステージ 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)49(5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直) 移動量(mm)XY軸±75 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
999,800 税込1,099,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
仕様●ステージ面(mm):205×183●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●位置決め精度(1/10ストローク)(mm):X軸0.010、Y軸0.010●位置決め精度(フルストローク)(mm):X軸0.040、Y軸0.040 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):36 種類xyステージ 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)29.4(3kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直) 移動量(mm)XY軸±50 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
899,800 税込989,780
20日以内出荷

8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金 質量(kg)7.3(アルミプレートを除く) 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)49(5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.025(垂直) 移動量(mm)XY軸±100 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
1,298,000 税込1,427,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本 材質アルミ合金 質量(kg)2.7(アルミプレートを除く) 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)29.4(3kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 移動量(mm)XY軸±25 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)40(20000pps時) テーブル幅(mm)155 テーブル長さ(mm)155 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
669,800 税込736,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
適合4、5、6インチ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機H-SS型スタンド
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。メーカーのラックピニオンステージに取り付けることができ、大きな移動量がとれます。
質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
種類傾斜ステージ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)460 テーブル幅(mm)405 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)オプチフォト300、エクリプスL300/L300D 質量(kg)10.3(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK525HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.040、(Y軸)0.040、【フルストローク】(X軸)0.120、(Y軸)0.010 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷

移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金 質量(kg)10.3(アルミプレートを除く) 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)49(5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動量(mm)XY軸±150 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
適合6、8インチ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
50日以内出荷

8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)355 テーブル幅(mm)305 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスL200/L200A/L200D/L200N/L200ND 質量(kg)7.3(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.025 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.015、(Y軸)0.015、【フルストローク】(X軸)0.060、(Y軸)0.050 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
1,298,000 税込1,427,800
70日以内出荷

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)オプチフォト100S、エクリプスME600 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)BH2 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本 材質アルミ合金/ 質量(kg)3.5(アルミプレートを除く) 耐荷重29.4N(3kgf) 繰返し精度(mm)±0.002 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)205X183 移動方向XY軸2方向 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直) 移動量(mm)XY軸±50 使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8,000pps時) 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
899,800 税込989,780
70日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります