カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(1,787)
- モーター(原動機)(143)
- ステージ/画像処理(200)
- 産業用ロボット(36)
- 直動部品(1,149)
- 伝導部品(1,354)
- 減速機・クラッチ・ブレーキ(41)
- 搬送(70)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- FYH(日本ピローブロック)(217)
- Igus(イグス)(421)
- IKO(日本トムソン)(191)
- KANA(片山チエン)(387)
- KHK(小原歯車工業)(176)
- NACHI(不二越)(185)
- NB(日本ベアリング)(84)
- NSK(日本精工)(361)
- NTN(エヌティーエヌ)(418)
- Optibelt(89)
- RS PRO(77)
- SKF(日本エスケイエフ)(192)
- THK(84)
- オザック精工(166)
- シグマ光機(73)
- 三木プーリ(190)
- 岩田製作所(74)
- 旭精工(150)
- 椿本チエイン(78)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
メカニカル部品 :「70mm」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

Zブラケット 70mm×70mm用
中央精機¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷から10日以内出荷Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のため正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏加重となりません。質量(kg)0.25材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用
中央精機¥9,998税込¥10,9981個欠品中シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)70×70(最大)
70mm角用スペーサ
中央精機¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。質量(kg)0.1材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップベアリング 70mm 226mm
SKF(日本エスケイエフ)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●材質:鋳鉄●内径:70mm●外径:226mm●静定格荷重:44000N●動定格荷重:62400N●コード番号:230-6112アズワン品番65-7915-07
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
V型レンズホルダ Φ10~Φ70mm用
中央精機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ10~Φ70
ボールベアリング70mm110mm
SKF(日本エスケイエフ)¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6404アズワン品番65-7922-13
球面軸受 70mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:70mm●外径:120mm●コード番号:217-6779アズワン品番65-7965-33
ボールベアリング70mm150mm
SKF(日本エスケイエフ)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8372アズワン品番65-7929-08
ボールベアリング70mm125mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥120,980税込¥133,0781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリング材はベアリング鋼仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:44.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6345アズワン品番65-7921-65
ボールベアリング70mm125mm2214
SKF(日本エスケイエフ)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9759アズワン品番65-7931-91
ボールベアリング70mm110mm16014
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、内径 70 mm、外径 110 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1845アズワン品番65-7943-53
ボールベアリング70mm105mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 70 mm、外径 105 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:105mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6301アズワン品番65-7929-10
球面軸受 70mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
ボールベアリング70mm100mm
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 70 mm、外径 100 mm となっています。ベアリングはスチ仕様●内径:70mm●外径:100mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7060アズワン品番65-7933-33
ボールベアリング70mm110mm
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6405アズワン品番65-7922-14
球面軸受 70mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥245,980税込¥270,5781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:70mm●外径:105mm●コード番号:217-6742アズワン品番65-7909-78
ボールベアリング70mm150mm3314 A
SKF(日本エスケイエフ)¥131,980税込¥145,1781個7日以内出荷仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:63.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9953アズワン品番65-7935-82
ボールベアリング70mm150mmQJ 314 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥136,980税込¥150,6781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内側と 150 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0416アズワン品番65-7932-75
ボールベアリング70mm150mm7314 BEGAM
SKF(日本エスケイエフ)¥104,980税込¥115,4781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリン仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5543アズワン品番65-7893-13
ボールベアリング70mm125mm7214 BECBM
SKF(日本エスケイエフ)¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 125 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5468アズワン品番65-7923-78
フランジ付きベアリングユニット 4穴 70mm
SKF(日本エスケイエフ)¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 70 mm、全長は 93 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴仕様●内径:70mm●長さ:193mm●幅:76.1mm●深さ:70.3mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4586アズワン品番65-7901-86
Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm
Optibelt¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6850アズワン品番65-8041-32
ボールベアリング70mm150mm7314 BECBJ
SKF(日本エスケイエフ)¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5538アズワン品番65-7893-84
ボールベアリング70mm150mm7314 BECBM
SKF(日本エスケイエフ)¥103,980税込¥114,3781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5540アズワン品番65-7893-30
フランジ付きベアリングユニット 4穴 70mm
SKF(日本エスケイエフ)¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入手可能仕様●内径:70mm●長さ:196mm●幅:110mm●深さ:79mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4538アズワン品番65-7896-47
Vベルトプーリー 5歯 ボア70mm
Optibelt¥80,980税込¥89,0781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6830アズワン品番65-8042-94
ボールベアリング70mm95mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 70 mm、外径 95 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:95mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6277アズワン品番65-7929-66
ローラーベアリング 内径70mm レース幅32.24mm
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。仕様●内径:70mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:32.24mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0084アズワン品番65-7937-14
ローラーベアリング 内径70mm レース幅38mm
SKF(日本エスケイエフ)¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢仕様●内径:70mm●外径:125mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:38mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4154アズワン品番65-7942-58
ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 90 mm、幅 33 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:35mm●コード番号:207-8705アズワン品番65-7935-24
ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 70 mm、外径は 110 mm、幅は 20 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:35mm●コード番号:207-8701アズワン品番65-7921-01
ローラーベアリング 内径70mm レース幅31mm
SKF(日本エスケイエフ)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:31mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8587アズワン品番65-7921-56
ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm
SKF(日本エスケイエフ)¥104,980税込¥115,4781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:51mm●コード番号:207-8510アズワン品番65-7923-05
ローラーベアリング 内径70mm レース幅38mm
SKF(日本エスケイエフ)¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:38mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0013アズワン品番65-7934-37
ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:35mm●コード番号:209-2124アズワン品番65-7945-96
ローラーベアリング 内径70mm レース幅31mm
SKF(日本エスケイエフ)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:125mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2041アズワン品番65-7944-79
ローラーベアリング 内径70mm レース幅30mm
SKF(日本エスケイエフ)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 47 mm、幅 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:70mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2320アズワン品番65-7947-81
...
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品