カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(81)
        • モーター(原動機)(82)
        • ステージ/画像処理(16)
        • 産業用ロボット(8)
        • 直動部品(157)
        • 伝導部品(168)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(50)
        • 搬送(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「C25」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
  • sc25uu
565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • 両角キー(フリーレングス)S45C/25 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S45C/25

    セイキ製作所
    2,631税込2,894
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(13件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種別スタンダード材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー C型

    サンユーテック(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    種別標準材質SS400表面処理黒染
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • スタンダードセットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 樹脂(POM)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別スタンダード材質/処理樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスシャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
  • アイドラースプロケット KANA(片山チエン)

    アイドラースプロケット

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
    材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
  • スライドユニット SBC

    スライドユニット

    SBC(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミ形状スライドユニットシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様ケースユニット種別外筒両端シール付形状ケースユニット材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)24種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4常用トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.2
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケイフレックスカップリング ケイセブン

    ケイフレックスカップリング

    ケイセブン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • スクリューナット THK

    スクリューナット

    THK
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
    種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め

    岩田製作所(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • リアコンバーターレンズ RCシリーズ ミラック光学

    リアコンバーターレンズ RCシリーズ

    ミラック光学
    26,608税込29,269
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Cマウント接写リングアダプターとCCDカメラとの間に取り付け、作動距離を変えずに倍率アップすることができます。ある程度の作動距離を確保しながら、倍率だけを上げたい場合に非常に便利です。
  • セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所

    セットカラー 2穴付タイプ

    岩田製作所(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー

    薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)

    シンフォニアテクノロジー
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラー SC

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別スタンダード
  • セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所

    セットカラー 4穴付タイプ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースリットタイプ

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
  • セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    セットカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RACタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • アイドラースプロケット ノーブランド

    アイドラースプロケット

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
  • シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースプリットタイプ

    KANA(片山チエン)(7件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジー

    JC セルキャブクラッチ(通し軸形)

    シンフォニアテクノロジー
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    セットカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルギヤ 速比1:3 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:3

    青木精密工業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー

    POC パウダクラッチ(軸付形)

    シンフォニアテクノロジー
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
  • セットカラー インチ SUS304 岩田製作所

    セットカラー インチ SUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    958税込1,054
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • HC型ヒステリシスクラッチ 小倉クラッチ

    HC型ヒステリシスクラッチ

    小倉クラッチ
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
    用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

dc2特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品