カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(5)
        • ステージ/画像処理(2)
        • 産業用ロボット(33)
        • 直動部品(4)
        • 伝導部品(16)

メカニカル部品 :「CF25」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールブッシュユニット LCF-Bタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-BタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ボールブッシュユニット LCF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ボールブッシュユニット LCF-Cタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-CタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
ボールブッシュユニット LCF-BLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-BLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ 富士フイルムイメージングシステムズマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ富士フイルムイメージングシステムズ
74,800税込82,280
1個
9日以内出荷
周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現高い操作性/統一されたデザイン高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)高い信頼性/トレーサビリティ
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ エスコインダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズエスコ
9,400税込10,340
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●端子箱付タイプアズワン品番65-9332-06
紫外・赤外用窓板(CaF2) OPCFシリーズ シグマ光機紫外・赤外用窓板(CaF2) OPCFシリーズシグマ光機
5,998税込6,598
1個
14日以内出荷から29日以内出荷
フッ化カルシウム(CaF2)は真空紫外(130nm)から近赤外(8μm)の広い波長域で優れた透過特性を持った結晶です。このCaF2を使った広帯域の窓です。
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30CF) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30CF)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-150CF) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-150CF)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
センタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O1 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O1三木プーリ
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。
型式CF-X-025タイプO1タイプ形式CF-X最大軸穴径(mm)(d1)55、(d2)175寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)20寸法N1(mm)85寸法N2(mm)100軸穴径d1(Φmm)下穴15軸穴径d2(Φmm)下穴19
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200CF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200CFSMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-O0-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-O0-1360三木プーリ
18,711税込20,582
1個
14日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
取付ボルト取付け型サイズCF-A-025タイプO0タイプ寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-S0-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-S0-1360三木プーリ
22,131税込24,344
1個
14日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
取付ボルト差込み取付け型サイズCF-A-025タイプS0タイプ寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170
平型ジャバラ CFシリーズ ナベル平型ジャバラ CFシリーズナベル
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
材質(エンドプレート)SUS304厚さ(mm)(エンドプレート)1.5材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-300CF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-300CFSMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-50CF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-50CFSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-150CF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-150CFSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-100CF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-100CFSMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-S1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-S1-1360三木プーリ
38,848税込42,733
1個
18日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-025取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)55最大トルク(N・m)630寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16常用トルク(N・m)250許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-O1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-O1-1360三木プーリ
30,489税込33,538
1個
18日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-025取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)55最大トルク(N・m)630寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16常用トルク(N・m)250許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O0 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O0三木プーリ
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。
型式CF-X-025タイプO0タイプ形式CF-X最大軸穴径(mm)(d1)55、(d2)175寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)20寸法N1(mm)85寸法N2(mm)100軸穴径d1(Φmm)下穴15軸穴径d2(Φmm)下穴19
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-S2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-S2-1360三木プーリ
56,704税込62,374
1個
24日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-025取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)55最大トルク(N・m)630寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)65常用トルク(N・m)250寸法D3(mm)170許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±3軸穴径d2(Φmm)下穴19許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-O2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-O2-1360三木プーリ
48,631税込53,494
1個
24日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-025取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)55最大トルク(N・m)630寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)65常用トルク(N・m)250寸法D3(mm)170許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴19許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O2 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O2三木プーリ
55,659税込61,225
1個
28日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。
型式CF-X-025タイプO2タイプ形式CF-X最大軸穴径(mm)(d1)55、(d2)175寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)20寸法N1(mm)85寸法N2(mm)100軸穴径d1(Φmm)下穴15軸穴径d2(Φmm)下穴19
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MB SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MBSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY25DC) SMCL Series(LEY25DC)SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MB)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEY25A SMC電動アクチュエータ LEY25ASMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEYG25M SMC電動アクチュエータ LEYG25MSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY25DB) SMCL Series(LEY25DB)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RA SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RASMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDC)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDA)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDB)SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MC)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MASMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
25A Series(25A-LEY) SMC25A Series(25A-LEY)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MA)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品