カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(2)
        • ステージ/画像処理(1)
        • 伝導部品(4)

メカニカル部品 :「DF010」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ 富士フイルム

    マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ

    富士フイルム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率。HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い。最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)。8モデルの幅広いラインナップ。焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値。明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。
    操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P2M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
  • PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)

    椿本チエイン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
    種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
  • PXプーリ P3M形 椿本チエイン

    PXプーリ P3M形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1
  • PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ)

    椿本チエイン
    2,798税込3,078
    1個
    32日以内出荷
    各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
    種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品