カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(3)
        • モーター(原動機)(2)
        • ステージ/画像処理(3)
        • 産業用ロボット(1)
        • 伝導部品(18)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(3)

メカニカル部品 :「DF010」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    329税込362特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ 富士フイルム

    マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ

    富士フイルム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率。HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い。最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)。8モデルの幅広いラインナップ。焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値。明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。
    操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P2M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
  • センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングリング照明 OPRシリーズ 部品

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,920税込3,212
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    3WAY照射が可能なリング照明
    用途様々なワークの外観検査に。
  • PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)

    椿本チエイン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
    種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
  • ロボットハンドチェンジャー SWR0010 コスメック

    ロボットハンドチェンジャー SWR0010

    コスメック
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    定格(コンタクト 1 本あたり)DC 24Vm2A: 1,3,5,7,9 ピン、1A:2,4,6,8,10 ピン接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下電流容量(A)7.5コネクタ【マスターシリンダ側】DF11-10DP-2DS(24) ( ヒロセ電機 )RoHS指令(10物質対応)対応電極数10 本(電極 1 個あたり)
  • M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
  • ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    モータータイプギヤードモータ
  • ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン

    ショックガード TGBシリーズ

    椿本チエイン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • ショックガードカップリング TGXシリーズ 椿本チエイン

    ショックガードカップリング TGXシリーズ

    椿本チエイン
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • PXプーリ P3M形 椿本チエイン

    PXプーリ P3M形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1
  • センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 部品

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,920税込3,212
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    3WAY照射が可能なリング照明
    用途様々なワークの外観検査に。
  • ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
  • ウォームパワードライブ SWJシリーズ 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ SWJシリーズ

    椿本チエイン
    45,980税込50,578
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
  • 椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)

    椿本チエイン
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】。。軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。。。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2タイプ。。。小形~中形サイズ(25~200)
    極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
  • PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ)

    椿本チエイン
    2,798税込3,078
    1個
    32日以内出荷
    各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
    種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
  • 椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK 椿本チエイン

    椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK

    椿本チエイン
    91,980税込101,178
    1個
    36日以内出荷
    【ウォームギヤヘッド】。。直交軸タイプで高強度・静粛運転。。。汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。。。エコノミー。・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。。。低騒音・低振動。・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。。。スペースセービング。・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。。。【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】。。サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。。。各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M形

    椿本チエイン
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    歯形P8M
  • PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P14M形

    椿本チエイン
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯形P14M
  • 六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-20-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-20-500L

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    37,980税込41,778
    1個
    61日以内出荷
    六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
    軸長(mm)・スライド軸A:20.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:100スリーブ長(mm)・スリーブDf:64・スリーブDp:49・t:10スリーブ径(Φmm)・D:35・J:6.5
  • 六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-30-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-30-500L

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    55,980税込61,578
    1個
    61日以内出荷
    六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
    軸長(mm)・スライド軸A:31.6・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:150スリーブ長(mm)・スリーブDf:88・スリーブDp:71・t:10スリーブ径(Φmm)・D:54・J:8.5
  • 六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-18-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-18-500L

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    32,889税込36,178
    1個
    61日以内出荷
    六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
    軸長(mm)・スライド軸A:18.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:90スリーブ長(mm)・スリーブDf:59・スリーブDp:46・t:10スリーブ径(Φmm)・D:32・J:6.5
  • 六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-25-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-25-500L

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    47,980税込52,778
    1個
    61日以内出荷
    六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
    軸長(mm)・スライド軸A:25.6・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:125スリーブ長(mm)・スリーブDf:78・スリーブDp:61・t:10スリーブ径(Φmm)・D:44・J:8.5
  • 六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-22-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-22-500L

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    39,207税込43,128
    1個
    61日以内出荷
    六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
    軸長(mm)・スライド軸A:22.6・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:110スリーブ長(mm)・スリーブDf:66・スリーブDp:52・t:10スリーブ径(Φmm)・D:38・J:6.5
  • 六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-30-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-30-500L

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    53,808税込59,189
    1個
    61日以内出荷
    六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
    軸長(mm)・スライド軸A:31.6・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:150スリーブ長(mm)・スリーブDf:88・スリーブDp:71・t:10スリーブ形状M:M8スリーブ径(Φmm)D:54
  • 六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-20-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-20-500L

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    37,980税込41,778
    1個
    61日以内出荷
    六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
    軸長(mm)・スライド軸A:20.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:100スリーブ長(mm)・スリーブDf:64・スリーブDp:49・t:10スリーブ形状M:M6スリーブ径(Φmm)D:35
  • 六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-22-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-22-500L

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    39,207税込43,128
    1個
    61日以内出荷
    六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
    軸長(mm)・スライド軸A:22.6・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:110スリーブ長(mm)・スリーブDf:66・スリーブDp:52・t:10スリーブ形状M:M6スリーブ径(Φmm)D:38
  • 六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-25-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-25-500L

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    47,980税込52,778
    1個
    61日以内出荷
    六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
    軸長(mm)・スライド軸A:25.6・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:125スリーブ長(mm)・スリーブDf:78・スリーブDp:61・t:10スリーブ形状M:M8スリーブ径(Φmm)D:44
  • 六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-18-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-18-500L

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    32,889税込36,178
    1個
    61日以内出荷
    六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
    軸長(mm)・スライド軸A:18.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:90スリーブ長(mm)・スリーブDf:59・スリーブDp:46・t:10スリーブ形状M:M6スリーブ径(Φmm)D:32

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品