カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(2)
        • ステージ/画像処理(3)
        • 直動部品(1)
絞り込み

メカニカル部品 :「FSL」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサブラケット LED照明(リング型)用 岩田製作所

    センサブラケット LED照明(リング型)用

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    LED照明に合わせた取付ブラケットです。フレキシブルタイプとの組み合わせでLED照明を自由な位置に取り付けできます。
    付属品セムビス(SUSXM7) M3×6 2本材質SUS304質量(g)40板厚t(mm)2.5寸法P.C.D.(mm)20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 FAコネクタケーブル 行田電線

    M12 FAコネクタケーブル

    行田電線(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
  • LED照明用ブラケット 岩田製作所

    LED照明用ブラケット

    岩田製作所
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    産業用LED照明を取り付けるための金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明用ブラケット 岩田製作所

    LED照明用ブラケット

    岩田製作所
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    主要なLED照明に合わせた取付金具を標準化。 反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
    材質SUS304(ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 FAコネクタケーブル 行田電線

    M8 FAコネクタケーブル

    行田電線
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。 従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。 安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。 組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
    材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅、(ボディ)PVC<塩化ビニル>サイズM8使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度50N/1分保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)40耐油性80℃±2℃ 4h挿抜耐久200回(40mΩ以下)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • オイレス♯500F SL1 ウェアプレート オイレス工業

    オイレス♯500F SL1 ウェアプレート

    オイレス工業
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    厚さT(mm)20取付ボルトM10六角穴付(2個)寸法l2(mm)25公差(mm)(l1)±0.2材質(ベース)500F1長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品