メカニカル部品 :「LS」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
8,985件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリエンタルモーターLSリニアヘッド 2LS Fタイプ
適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能 ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オリエンタルモーターLSリニアヘッド 4LS Bタイプ
適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能 ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オリエンタルモーターLSリニアヘッド 2LS Bタイプ
適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能 ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オリエンタルモーターLSリニアヘッド 4LS Fタイプ
適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能 ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)2.4 付属品鏡筒ホルダΦ30H8 移動方向ステージ:1方向(垂直方向) 移動量(mm)20 移動距離(mm)上下方向約250、前後方向約50
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ6丸鋼 ローラ径(Φmm)20
1個
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)5.6 付属品鏡筒ホルダΦ30H8 移動方向ステージ:1方向(垂直方向) 移動量(mm)20 移動距離(mm)上下方向約150、前後方向約150
1本
63,980 税込70,378
5日以内出荷

LSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)SUS430J1L ローラ径(Φmm)48.6Xt1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
肉厚(mm)2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)25.4
1台
20,038 税込22,042
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

L Series(LEY63LS8B) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12 材質(ローラー部)SUS430J1L ローラ径(Φmm)48.6Xt1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L Series(LEFSH40LS8B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 寸法(mm)40 精度(H) 高精度形 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ7丸鋼 ローラ径(Φmm)25.4
1個
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
21,240 税込23,364
4日以内出荷

LEFSH32LS3B-400-S2A21 L Series(LEFSH32LS3B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(B) 8 駆動方式ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V) 寸法(mm)32 精度(H) 高精度形 モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2 I/Oコネクタ(1) 1.5m モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

L Series(LEFSH25LS6B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(H) 高精度形 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L Series(LEFSH25LS2A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V) 寸法(mm)25 精度(H) 高精度形 モータ配置(L) 左側折返し I/Oコネクタ(1) 1.5 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L Series(LEFSH25LS6H) SMC CADデータあり
ストローク(mm)350 リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(H) 高精度形 モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 I/Oコネクタ(1) 1.5m モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱) 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L Series(LEFSH32LS7H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 24 駆動方式ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(H) 高精度形 モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEFSH40LS4H-700CN-S5A2H L Series(LEFSH40LS4H) SMC CADデータあり
ストローク(mm)700 リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V) 寸法(mm)40 精度(H) 高精度形 モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱) 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷

中央精機Z軸ブラケット LS-414L2用
エコ商品
長作動ステージLS-414L1、LS-414L2をそれぞれ立てて使用するためのブラケットです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

中央精機Z軸ブラケット LS-414L1用
エコ商品
長作動ステージLS-414L1、LS-414L2をそれぞれ立てて使用するためのブラケットです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63LS8A SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LS2B SMC CADデータあり
1個
92,980 税込102,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LS2C SMC CADデータあり
1個
92,980 税込102,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63LS4C SMC CADデータあり
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63LS4B SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LS2A SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63LS8B SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LS6B SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63LS4L SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LS7C SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LS7B SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEYH63LS4L-100P-S2A2 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63LS4L SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LS3C SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63LS8C SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32LS3C SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LS6C SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります