カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(18)

メカニカル部品 :「NTN 7200」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200形NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 CG/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 CG/GNP4NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。 ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)NTN(エヌティーエヌ)(36件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形)NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DBNTN(エヌティーエヌ)
7,498税込8,248
1組
当日出荷から32日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DT NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DTNTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製丸フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51100番台NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品