カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(3)
        • 直動部品(2)
        • 伝導部品(1)

メカニカル部品 :「R25A」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂

    30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)

    大阪魂(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質SS400相当規格TR
  • 8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(9件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    タイプ右ねじ材質表面処理生地
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    6,590税込7,249特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 中間ギヤヘッド

    住友重機械工業
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
    モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業

    アステロ レバーシブルモーター

    住友重機械工業
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品