カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(15)
        • モーター(原動機)(94)
        • ステージ/画像処理(58)
        • 産業用ロボット(8)
        • 直動部品(96)
        • 伝導部品(421)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(101)
        • 搬送(26)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「S50-」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
  • rs50
  • スプロケット rs50
819件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平歯車 S50S 協育歯車

    平歯車 S50S

    協育歯車(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
  • 平行キー(S50C) 両丸タイプ セイキ製作所

    平行キー(S50C) 両丸タイプ

    セイキ製作所
    ¥859~税込¥945~
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
    用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
  • 平歯車 S50B 協育歯車

    平歯車 S50B

    協育歯車
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平歯車S50S 協育歯車

    平歯車S50S

    協育歯車
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-0409材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数48全長(mm)13歯幅(mm)5穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)15ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ25基準円直径(Φmm)24ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
  • 平歯車S50S 協育歯車

    平歯車S50S

    協育歯車
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-1905材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数30全長(mm)16歯幅(mm)8穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)12ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)Φ16基準円直径(Φmm)15ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
  • 平歯車 S50SU 協育歯車

    平歯車 S50SU

    協育歯車
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平行キー(S50C) 片丸タイプ セイキ製作所

    平行キー(S50C) 片丸タイプ

    セイキ製作所
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
    用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
  • 平歯車 S50D 協育歯車

    平歯車 S50D

    協育歯車(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
  • 平歯車S50B 協育歯車

    平歯車S50B

    協育歯車
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
    穴径(Φmm)3モジュール0.5
  • 平歯車S50SU 協育歯車

    平歯車S50SU

    協育歯車
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • S50C JIS リョウカクキ- 大阪魂

    S50C JIS リョウカクキ-

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • S50C JIS リョウマルキ- 大阪魂

    S50C JIS リョウマルキ-

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • S50C JIS カタマルキ- 大阪魂

    S50C JIS カタマルキ-

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ヤキイレ S50C JISリョウカクキ- 大阪魂

    ヤキイレ S50C JISリョウカクキ-

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ヤキイレ S50C JISリョウマルキ- 大阪魂

    ヤキイレ S50C JISリョウマルキ-

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ヤキイレ S50C JISカタマルキ- 大阪魂

    ヤキイレ S50C JISカタマルキ-

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 平歯車S50D 協育歯車

    平歯車S50D

    協育歯車
    ¥959税込¥1,055
    1個
    9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3
  • キュウJIS S50C リョウカクキ-1シュ 大阪魂

    キュウJIS S50C リョウカクキ-1シュ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 片丸キー(フリーレングス)S50C/14 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S50C/14

    セイキ製作所
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)14高さh(mm)9面取c(mm)0.40~0.60
  • 平行キー(S50C・袋入) 両丸タイプ セイキ製作所

    平行キー(S50C・袋入) 両丸タイプ

    セイキ製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
    用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。トラスコ品番194-8272材質機械構造用炭素鋼(S50C)長さ(mm)30幅(mm)8高さ(mm)7公差JIS B 1301
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/7 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/7

    セイキ製作所
    ¥509~税込¥560~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)7高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/6 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/6

    セイキ製作所
    ¥509~税込¥560~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)17~22高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)6高さh(mm)6面取c(mm)0.25~0.40
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/12 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/12

    セイキ製作所
    ¥630~税込¥693~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/2

    セイキ製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)2高さh(mm)2面取c(mm)0.16~0.25
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/8 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/8

    セイキ製作所
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)8高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/3 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/3

    セイキ製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)3高さh(mm)3面取c(mm)0.16~0.25
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/2

    セイキ製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)2高さh(mm)2面取c(mm)0.16~0.25
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/14 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/14

    セイキ製作所
    ¥859~税込¥945~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)14高さh(mm)9面取c(mm)0.40~0.60
  • 片丸キー(フリーレングス)S50C/6 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S50C/6

    セイキ製作所
    ¥509~税込¥560~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)17~22高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)6高さh(mm)6面取c(mm)0.25~0.40
  • 片丸キー(フリーレングス)S50C/8 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S50C/8

    セイキ製作所
    ¥509~税込¥560~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)8高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/14 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/14

    セイキ製作所
    ¥835~税込¥919~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)14高さh(mm)9面取c(mm)0.40~0.60
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/10

    セイキ製作所
    ¥569~税込¥626~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • 片丸キー(フリーレングス)S50C/12 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S50C/12

    セイキ製作所
    ¥649~税込¥714~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/8 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/8

    セイキ製作所
    ¥509~税込¥560~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)8高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
  • 片丸キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S50C/10

    セイキ製作所
    ¥619~税込¥681~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/5 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/5

    セイキ製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)12~17高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)5高さh(mm)5面取c(mm)0.25~0.40
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/3 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/3

    セイキ製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)3高さh(mm)3面取c(mm)0.16~0.25
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/4 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/4

    セイキ製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)10~12高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)4高さh(mm)4面取c(mm)0.16~0.25
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/5 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/5

    セイキ製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)12~17高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)5高さh(mm)5面取c(mm)0.25~0.40
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/10

    セイキ製作所
    ¥579~税込¥637~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
...

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品