メカニカル部品 :「SH-4」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング) CADデータあり
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
形状T形
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット 仕様ケース組込み形 材質(シール)ゴム 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂製
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット 仕様ケース組込み形 材質(シール)ゴム 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂製
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続
1個
20,980 税込23,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズ
軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在 省スペース対応 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。 直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。 全長 96mmのコンパクト(中空軸) 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化 メンテナンスフリー&取付け自由自在 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
枠番E フランジタイプTYPE3
1個
93,980 税込103,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCE201シリーズは、SCE200形の特徴に加え、シャフトとボスのセンタ―リング効果を高めたクランプエレメントです。
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類スピードコントロールモーター シャフト形状丸シャフト
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度等級並級 RoHS指令(10物質対応)対応 ブロックタイプスクエア型
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

減速比100 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.0072 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)70.7
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

減速比50 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.0144 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)70.7
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36 定格電流(A/相)0.75 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 ドライバ種類フル/ハーフステップ
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類傾斜ステージ 移動ガイドクロスローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

種類傾斜ステージ 移動ガイドクロスローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)シャフトホルダ
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。フランジ幅が小さく、取りつけスペースを小さくできます。シャフトの固定などの用途にご使用下さい。軸穴加工済み(許容差H7)です。
付属品六角穴付き止めねじ 材質スティール(S45C) 表面処理無電解ニッケルメッキ 軸穴径公差H7
取扱い終了

丸フランジタイプのシャフトホルダ。シャフトの固定などの用途にご使用下さい。軸穴加工済み(許容差H7)です。
付属品六角穴付き止めねじ 材質スティール(S45C) 表面処理無電解ニッケルメッキ 軸穴径公差H7
取扱い終了

種類Zステージ ストローク(Z距離)(mm)0.1±15% 分解能10nm(クローズ時) RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

種類Xステージ 分解能10nm(クローズ時) RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

ギアモータ Fシリーズ(FSH-45)屋外タイプ ニッセイ CADデータあり
枠番45 取付方式中空軸 電源三相 モータータイプギアモータ
取扱い終了

ギアモータ F3シリーズ(F3SH-45)屋外タイプ ニッセイ CADデータあり
枠番45 取付方式同心中空軸 電源三相 モータータイプギアモータ
取扱い終了



形状1B チェーンピッチ(mm)19.05 使用チェーンRS60 セットスクリューステンレス製セットスクリュー 2個付 ローラ径(Φmm)11.91 軸穴径公差H7 キー溝幅公差Js9 スプロケット形状B形
取扱い終了

形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 使用チェーンRS50 セットスクリューステンレス製セットスクリュー 2個付 ローラ径(Φmm)10.16 軸穴径公差H7 キー溝幅公差Js9 スプロケット形状B形
取扱い終了

形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 使用チェーンRS40 セットスクリューステンレス製セットスクリュー 2個付 ローラ径(Φmm)7.92 軸穴径公差H7 キー溝幅公差Js9 スプロケット形状B形
取扱い終了



減速比30 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.024 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)61.5
取扱い終了

減速比20 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.036 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)61.5
取扱い終了

減速比10 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.072 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)61.5
取扱い終了

減速比3.6 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.2 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)61.5
取扱い終了

減速比50 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.0144 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)61.5
取扱い終了

減速比7.2 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.1 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)61.5
取扱い終了

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/4M
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)66 内部すきま予圧記号CM グリース記号4M(SH44M) 基本動定格荷重Cr(N)9600 基本静定格荷重Cor(N)4600 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000 ベアリング番台6200番台
取扱い終了

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング