カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品(10)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
メカニカル部品 :「SSG2-」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数40質量(kg)0.89モジュール2ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:14表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1U歯数27質量(kg)0.82モジュール2.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×45取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数42質量(kg)1.86モジュール2.5ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:17表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数28質量(kg)0.86モジュール2.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数30質量(kg)1.02モジュール2.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品