カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)(28)
- 伝導部品(4)
- 減速機・クラッチ・ブレーキ(17)
- 搬送(1)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「T15H」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

カプリコン MKMシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当許容偏角(°)2
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T
ニッセイ¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32T
ニッセイ¥86,980~税込¥95,678~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40T
ニッセイ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50T
ニッセイ¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2F-22T)両軸型
ニッセイ¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2L-50T)両軸型
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷枠番50種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2L-22T)両軸型
ニッセイ¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型
ニッセイ¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷枠番28種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2L-40T)両軸型
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2L-32T)両軸型
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-28T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番28種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2FS-22T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-50T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷枠番50種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-32T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥61,980~税込¥68,178~1台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-22T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22T
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T
ニッセイ¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22T
ニッセイ¥36,980~税込¥40,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T
ニッセイ¥51,980~税込¥57,178~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28T
ニッセイ¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品