カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(18)
- モーター(原動機)(8)
- ステージ/画像処理(4)
- 直動部品(12)
- 伝導部品(148)
- 減速機・クラッチ・ブレーキ(2)
- 搬送(1)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(57)
- KHK(小原歯車工業)(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- コノエ(1)
- 三ツ星ベルト(5)
- 三木プーリ(38)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- 中央精機(2)
- 住友重機械工業(2)
- 光精軌工業(2)
- 冨士精密(2)
- 協育歯車(1)
- 日機(2)
- 東洋シャフト(6)
- 椿本チエイン(6)
- 横田機工(2)
- 青木精密工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「d104」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

VベルトD形(スタンダード)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から52日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
EパワーVベルト
三ツ星ベルト¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
二軸傾斜ステージ 125×125
中央精機¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)約0°15'
Vベルト D形 レッド
三ツ星ベルト¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
Semi-Fシリーズ NK140B42~
KANA(片山チエン)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷から7日以内出荷歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160C60~
KANA(片山チエン)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷から7日以内出荷歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状C形
Semi-Fシリーズ 80SD23~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数23軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 80SD26~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ NK140B36~
KANA(片山チエン)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から7日以内出荷歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160B26~
KANA(片山チエン)¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160C50~
KANA(片山チエン)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷から7日以内出荷歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状C形
Semi-Fシリーズ NK160B32~
KANA(片山チエン)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 80SD27~
KANA(片山チエン)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数27軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 80SD30~
KANA(片山チエン)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ NK160C40~
KANA(片山チエン)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷から7日以内出荷歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状C形
Semi-Fシリーズ 80SD29~
KANA(片山チエン)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数29軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ NK120-2C50~
KANA(片山チエン)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷から7日以内出荷歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2スプロケット形状C形
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2510N1D1049
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】800【最大Lt-L】867精度【リード変動(vu)】0.027【リード誤差(ep)】0.04外径d(Φmm)【ねじ】25ナット全長(mm)56ねじ軸仕様【寸法(L0)】1049【寸法(L1)】27【寸法(La)】950【寸法(Lt)】923リードl(mm)10
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら