カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)(6)
- ステージ/画像処理(4)
- 産業用ロボット(125)
- 直動部品(35)
- 伝導部品(3)
- 減速機・クラッチ・ブレーキ(32)
- 搬送(205)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
- マキテック(201)
- SMC(124)
- IKO(日本トムソン)(35)
- ナブテスコサービス(18)
- 三共製作所(11)
- スリーピース(6)
- フリーベアコーポレーション(3)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- 三木プーリ(2)
- 中央精機(2)
- シグマ光機(2)
- オークラ輸送機(1)
- コガネイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「h5c」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

エイブル減速機 NEVシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥75,980税込¥83,5781個翌日出荷から61日以内出荷小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。取付方式フランジ取付変速機タイプ遊星ギア
サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥72,200税込¥79,4201個翌々日出荷から62日以内出荷〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-300-1500シリーズ
マキテック¥159,800税込¥175,7801台12日以内出荷ベルト幅300mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-300-1000-Hシリーズ
マキテック¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルト幅300mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-250-3000シリーズ
マキテック¥179,800税込¥197,7801台12日以内出荷ベルト幅250mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-250-1500シリーズ
マキテック¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷ベルト幅250mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-200-2500シリーズ
マキテック¥169,800税込¥186,7801台12日以内出荷ベルト幅200mm 機長2500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-1500シリーズ
マキテック¥139,800税込¥153,7801台12日以内出荷ベルト幅150mm 機長1500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-1000シリーズ
マキテック¥139,800税込¥153,7801台12日以内出荷ベルト幅150mm 機長1000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-300-2000シリーズ
マキテック¥169,800税込¥186,7801台12日以内出荷ベルト幅300mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-250-2000シリーズ
マキテック¥169,800税込¥186,7801台12日以内出荷ベルト幅250mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-200-3000シリーズ
マキテック¥169,800税込¥186,7801台12日以内出荷ベルト幅200mm 機長3000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-200-1000-Hシリーズ
マキテック¥139,800税込¥153,7801台12日以内出荷軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルト幅200mm 機長1000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-2000シリーズ
マキテック¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷ベルト幅150mm 機長2000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-100-3000シリーズ
マキテック¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷ベルト幅100mm 機長3000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-100-2500シリーズ
マキテック¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷ベルト幅100mm 機長2500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-300-3000シリーズ
マキテック¥189,800税込¥208,7801台12日以内出荷ベルト幅300mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-300-2500シリーズ
マキテック¥179,800税込¥197,7801台12日以内出荷ベルト幅300mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-250-2500シリーズ
マキテック¥169,800税込¥186,7801台12日以内出荷ベルト幅250mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-250-1000シリーズ
マキテック¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷ベルト幅250mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-200-1500シリーズ
マキテック¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷ベルト幅200mm 機長1500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-3000シリーズ
マキテック¥159,800税込¥175,7801台12日以内出荷ベルト幅150mm 機長3000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-100-1000-Hシリーズ
マキテック¥129,800税込¥142,7801台12日以内出荷軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルト幅100mm 機長1000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット
オークラ輸送機¥369,800税込¥406,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスター黒ゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-50-500シリーズ
マキテック¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅50mm 機長500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-75-300シリーズ
マキテック¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅75mm 機長300mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-50-300シリーズ
マキテック¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅50mm 機長300mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC5C1R90H
IKO(日本トムソン)¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ5タイプショートレール長さ(mm)トラック:90ユニット数1
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-75-2000シリーズ
マキテック¥219,800税込¥241,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅75mm 機長2000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-50-2000シリーズ
マキテック¥209,800税込¥230,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅50mm 機長2000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長0.3M変速 TYPE34-JGI-75-300-Hシリーズ
マキテック¥239,800税込¥263,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-75-3000シリーズ
マキテック¥219,800税込¥241,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅75mm 機長3000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-75-1500シリーズ
マキテック¥209,800税込¥230,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅75mm 機長1500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-50-2500シリーズ
マキテック¥219,800税込¥241,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅50mm 機長2500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-100-300シリーズ
マキテック¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅100mm 機長300mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-75-2500シリーズ
マキテック¥219,800税込¥241,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅75mm 機長2500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-50-3000シリーズ
マキテック¥219,800税込¥241,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅50mm 機長3000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-50-1500シリーズ
マキテック¥209,800税込¥230,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅50mm 機長1500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-250-500シリーズ
マキテック¥219,800税込¥241,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅250mm 機長500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品