メカニカル部品 :「ss400 16mm」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂 動画あり
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)スチール(SS400) 軸穴径公差H7 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト 種類関連商品 材質(ボルト)SS400または相当材 材質(ナット)SS400相当 材質(ブッシュ)NBR 材質(座金)SS400または各相当材 材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
1セット
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)ダブルピッチスプロケット
ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
材質スチール 形状ローラ:Rローラ、新B 種類スプロケット
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)M40 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40 スプロケット形状C型
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)M80 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 スプロケット形状C型
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質SS400
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形 種類ロックナット 表面処理なし 材質(ナット)SS400または相当品 ねじ精度(JIS)JIS6H(2級) 材質(フリクションリング)SUS301
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類その他部品 材質(ボルト)SS400 材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム 材質(座金)SS400
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400 材質(ベアリング)スティール 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400 付属品ボルト2本 種別スプリット 表面処理黒染
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。 材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ 形状丸形 種類ロックナット 表面処理リン酸マンガン処理 強度区分Class4
1個
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400 材質(ベアリング)スティール 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途スライドの位置調整などの用途に タイプ汎用おねじタイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ノーブランドテンションピン
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57 タイプTSP 表面処理黒染
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

用途チェーン張り調整などの用途に タイプローラチェーン専用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

旭精工ジャーナル 標準長形
エコ商品
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3 シールシールド 耐熱温度(℃)-20~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズFCL 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

イマオコーポレーションネジ調整型タイトナー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜) 材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
1個
9,603 税込10,563
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 セット内容継手本体、部品セット 種別軸穴下穴品 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

旭精工ジャーナル 標準短形
エコ商品
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3 シールシールド 耐熱温度(℃)-20~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
径(Φ)【ねじ軸】40 ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5 ボール径(Φmm)【Dw】7.144 外径d(Φmm)【軸】40 リード(mm)16 谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1 トルク値(N・cm)【動摩擦】104 基本定格荷重Ca(N)【動定格】66900 基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000 有効巻数(サーキット)3.7×1 リードl(mm)16 予圧力(N)2850
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
径(Φ)【ねじ軸】40 ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5 ボール径(Φmm)【Dw】7.144 外径d(Φmm)【軸】40 リード(mm)16 谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1 トルク値(N・cm)【動摩擦】104 基本定格荷重Ca(N)【動定格】66900 基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000 有効巻数(サーキット)3.7×1 リードl(mm)16 予圧力(N)2850
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5 ボール径(Φmm)【Dw】7.144 外径d(Φmm)【軸】40 リード(mm)12 トルク値(N・cm)【動摩擦】96 ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】34.1 基本定格荷重Ca(N)【動定格】71700 基本定格荷重Coa(N)【静定格】154000 有効巻数(サーキット)2.5×2 リードl(mm)12 予圧力(N)3050
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
径(Φ)【ねじ軸】40 ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5 ボール径(Φmm)【Dw】7.144 外径d(Φmm)【軸】40 リード(mm)20 谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1 トルク値(N・cm)【動摩擦】116.5 基本定格荷重Ca(N)【動定格】66500 基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000 有効巻数(サーキット)3.7×1 リードl(mm)20 予圧力(N)2850
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41 ボール径(Φmm)【Dw】6.35 外径d(Φmm)【軸】40 リード(mm)10 トルク値(N・cm)【動摩擦】74.5 ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】34.4 基本定格荷重Ca(N)【動定格】61200 基本定格荷重Coa(N)【静定格】137000 有効巻数(サーキット)2.5×2 リードl(mm)10 予圧力(N)2600
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
径(Φ)【ねじ軸】40 ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41 ボール径(Φmm)【Dw】6.35 外径d(Φmm)【軸】40 リード(mm)10 谷径(mm)【ねじ軸dr】34.4 トルク値(N・cm)【動摩擦】74.5 基本定格荷重Ca(N)【動定格】61200 基本定格荷重Coa(N)【静定格】137000 有効巻数(サーキット)2.5×2 リードl(mm)10 予圧力(N)2600
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
径(Φ)【ねじ軸】40 ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5 ボール径(Φmm)【Dw】7.144 外径d(Φmm)【軸】40 リード(mm)20 谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1 トルク値(N・cm)【動摩擦】116.5 基本定格荷重Ca(N)【動定格】66500 基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000 有効巻数(サーキット)3.7×1 リードl(mm)20 予圧力(N)2850
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
径(Φ)【ねじ軸】40 ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5 ボール径(Φmm)【Dw】7.144 外径d(Φmm)【軸】40 リード(mm)12 谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1 トルク値(N・cm)【動摩擦】96 基本定格荷重Ca(N)【動定格】71700 基本定格荷重Coa(N)【静定格】154000 有効巻数(サーキット)2.5×2 リードl(mm)12 予圧力(N)3050
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16B●対辺(mm):24●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:44g
1個ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16D●対辺(mm):24●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:132g
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16B●直径(mm):30●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:139g
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16A●直径(mm):30●高さ(mm):25●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:108g アズワン品番65-5943-79
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16C●直径(mm):30●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:208g アズワン品番65-5943-84
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16A●直径(mm):30●高さ(mm):25●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:108g アズワン品番65-5943-80
1個
769 税込846
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16C●対辺(mm):24●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:88g
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16C●直径(mm):30●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:208g アズワン品番65-5943-83
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16A●対辺(mm):24●高さ(mm):13●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
1個ほか
949 税込1,044
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります