メカニカル部品 :「thk 台形ねじ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形 材質高強度亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ ストレート形 材質高強度亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

THKスプライン軸
エコ商品
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304 リード精度(mm)±0.21/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通 リード角45度 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
28,900 税込31,790
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別ストレート形 材質高強度亜鉛合金 すきま(mm)回転方向最大:α≦20分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。 コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。 ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級7e
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形 材質高強度亜鉛合金
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります