カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(12)
        • ステージ/画像処理(3)
        • 産業用ロボット(1)
        • 直動部品(57)
        • 伝導部品(1)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(1)
        • 搬送(13)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「tr50」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
    形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
  • 旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TR

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) 象印チェンブロック

    保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)

    象印チェンブロック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラフォロア(円筒ころ形) INA

    ローラフォロア(円筒ころ形)

    INA
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング GTR

    IKO(日本トムソン)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
    形状円筒外輪シール有り外径形状円筒形
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ

    コノエ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-51
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ

    コノエ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-50
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ

    コノエ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50B●直径(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2234g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ

    コノエ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-75
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ

    コノエ
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-76
  • 六角ナット(鉄) RTR50シリーズ コノエ

    六角ナット(鉄) RTR50シリーズ

    コノエ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50C●対辺(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2500gアズワン品番65-6069-78
  • ローラフォロア(保持器付) INA

    ローラフォロア(保持器付)

    INA(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-28シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-28シリーズ

    コノエ
    119,800税込131,780
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-27シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-27シリーズ

    コノエ
    109,800税込120,780
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-22シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-22シリーズ

    コノエ
    94,980税込104,478
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-21シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-21シリーズ

    コノエ
    87,980税込96,778
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):TR50×8●全長(mm):2120●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:27136gアズワン品番65-6034-67
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-27シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-27シリーズ

    コノエ
    118,398税込130,238
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-26シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-26シリーズ

    コノエ
    109,800税込120,780
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-25シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-25シリーズ

    コノエ
    99,980税込109,978
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-24シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-24シリーズ

    コノエ
    99,980税込109,978
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-23シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-23シリーズ

    コノエ
    99,980税込109,978
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-21シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-21シリーズ

    コノエ
    90,980税込100,078
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-30シリーズ

    コノエ
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-20シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-20シリーズ

    コノエ
    79,980税込87,978
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-6シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-6シリーズ

    コノエ
    25,980税込28,578
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-9シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-9シリーズ

    コノエ
    38,980税込42,878
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-20シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-20シリーズ

    コノエ
    82,980税込91,278
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):TR50×8●全長(mm):2010●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:25728gアズワン品番65-6034-56
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-29シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-29シリーズ

    コノエ
    119,800税込131,780
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-24シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-24シリーズ

    コノエ
    99,980税込109,978
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-22シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-22シリーズ

    コノエ
    95,980税込105,578
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):TR50×8●全長(mm):2200●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:28160gアズワン品番65-6034-75
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-3シリーズ

    コノエ
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-23シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-23シリーズ

    コノエ
    94,980税込104,478
    1本
    7日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-3シリーズ

    コノエ
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-7シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-7シリーズ

    コノエ
    31,980税込35,178
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-5シリーズ

    コノエ
    23,980税込26,378
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

tr50特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品