メカニカル部品 :「v 金具」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
1,027件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)超高速・オートフォーカスコードリーダomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個
翌日出荷
移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応ケーブルや取り付け金具は付属していません。I/Oケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-FシリーズやV440-Fシリーズと同じものを使用できます。X-Modeは、印字グレードの低いコードやDPMなどにも適用可能です。
仕様X-Modeありタイプ赤色照明タイプ視野超深度・長距離画素数230万画素
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 SMCLEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動SMC
74,980税込82,478
1個
21日以内出荷
その他グリース塗布あり(シールバンド部)ストローク(mm)300サイズ16ケーブル長(m)【I/Oケーブル】1.5取付け方法DINレール取付形軸数単軸用 / 標準仕様リード(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 SMCLEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動SMC
86,980税込95,678
1個
11日以内出荷
仕様標準その他グリース塗布(シールバンド部)ありストローク(mm)300サイズ32取付け方法DINレール取付形軸数単軸用リード(mm)48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)1.5モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 SMCLEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動SMC
85,980税込94,578
1個
11日以内出荷
仕様標準仕様ストローク(mm)300サイズ32取付方式ねじ取付形ケーブル長(m)I/O:1.5軸数単軸用リード(mm)相当:48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)あり
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H SeriesSMC
83,980税込92,378
1台
11日以内出荷
マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
モーターローラーΦ60.5 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ60.5 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ57 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57
モーターローラーΦ42.7 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ42.7 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
モーターローラーΦ38 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ38 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1外径(Φmm)38
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング)17型LEDカラー液晶モニターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。画面サイズは17インチになります。映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。スピーカー内蔵(1W×2)VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本質量(g)約3600電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)22設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W372×H379×D197コントラスト比1000:1表示色1670万色解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)使用周囲温度(℃)0~+40(結露なきこと)視野角左:85° 、右:85°、上:80°、下:80°応答速度5ms設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)スピーカー1.0W×2 ステレオLCD仕様17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm)画素数1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA)バックライトLED 寿命:約30000時間音声入力【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比5:4映像出力【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端映像入力【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024キーロックあり輝度(cd/m2)250
パワーモーラ取付金具 NO.V-230-B 伊東電機パワーモーラ取付金具 NO.V-230-B伊東電機
760税込836
1個
99日以内出荷
適合機種PM380AS・PM380AUシリーズ金具
標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V協和
18,980税込20,878
1本
32日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様のストレートローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V協和
22,980税込25,278
1本
32日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様の丸溝仕様ローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
モーターローラ Φ60.5型 協和モーターローラ Φ60.5型協和
20,980税込23,078
1本
16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
モーターローラ Φ57型 協和モーターローラ Φ57型協和
21,980税込24,178
1本
16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
モーターローラ Φ57型 協和モーターローラ Φ57型協和
19,980税込21,978
1本
16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
モーターローラ Φ42型 協和モーターローラ Φ42型協和
19,980税込21,978
1本
32日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
モーターローラ Φ38型 協和モーターローラ Φ38型協和
19,980税込21,978
1本
32日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V協和
26,980税込29,678
1本
32日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様のストレートローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ SMCLEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ 対応LECS□-TシリーズドライバSMC
319,800税込351,780
1個
10日以内出荷
繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)高速搬送能力向上 最大速度:1500mm/s高加減速度:20000mm/s2パルス入力タイプアブソリュートエンコーダ搭載(LECSB-T/C-T/S-T、LECY仕様)
ストローク(mm)1000寸法40ケーブル長(m)5精度基本形リード(mm)25:6、32:8、40:10RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類LECSC2-T、電源電圧200V~230Vケーブル種類ロボットケーブル(高屈曲)モータ配置ストレートモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ40mmI/Oケーブル長さ(m)1.5モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)あり
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesゲートウェイユニット SMCマニホールドコントローラ JXD1-M□ SeriesゲートウェイユニットSMC
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
・最大16軸の接続が可能 最大8ドライバユニット接続・ファンレス設計 冷却ファンなしでファン交換の心配なし・使用温度範囲 0~55℃・通信プロトコル CC-Link EtherNet/IP(TM)・接続はすべてフロントアクセス
付属品制御電源プラグ×1、動力電源プラグ×1電源電圧DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.88MB)通信ポート(設定用)USBポート取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ57 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V KYOWA(協和製作所)標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24VKYOWA(協和製作所)
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V KYOWA(協和製作所)丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24VKYOWA(協和製作所)
20,980税込23,078
1本
20日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様の丸溝仕様ローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V KYOWA(協和製作所)MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24VKYOWA(協和製作所)
24,980税込27,478
1本
20日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
穴あきVベルトレーシング M形/10個 エスコ穴あきVベルトレーシング M形/10個エスコ
1,140税込1,254
1箱(10個)
翌日出荷
穴あきVベルト(M形)用の連結金具です。
形状M形種類Vベルトアズワン品番65-2296-17
穴あきVベルトレーシング B形/10個 エスコ穴あきVベルトレーシング B形/10個エスコ
1,600税込1,760
1箱(10個)
当日出荷
穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
形状B形種類Vベルトアズワン品番65-2296-14
穴あきVベルトレーシング A形/10個 エスコ穴あきVベルトレーシング A形/10個エスコ
1,160税込1,276
1箱(10個)
当日出荷
穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
形状A形種類Vベルトアズワン品番65-2296-11
ヘリカルコンベア 菱小ヘリカルコンベア菱小
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
<メンテナンスフリー> 外部に可動部品がないので安全で耐久力がある <省スペース> 今までのコンベアでは設置できなかった狭い場所でも設置可能 <設置角度任意設定> 脚座および先端固定金具(トイ無し)の角度が可変できるので簡単に任意の角度で設置できる
用途フライス盤、歯切盤、ブローチ盤、プラノミラー等の磁性体切粉搬出および小物磁性体部品の立体移送に使用するマグネットコンベアです。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
モーターユニット(ハイスピード精密加工用) リューター(日本精密機械工作)モーターユニット(ハイスピード精密加工用)リューター(日本精密機械工作)
449,800税込494,780
1台
21日以内出荷
電源三相200V仕様です。 コンパクト高出力モーターです。 コントローラーは、単独で使用出来るパワーサプライ仕様と機械組込用の電源ユニットタイプがあります。 ユキワ精工製YCCコレットを使用し、高精度です。
用途バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-7056適合機種ELC-64C、ELC-D64Cセット内容コレットチャック6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm、エアーフィルターレギュレーター、エアチューブ5m、チャック取外し金具全長(mm)215.8質量(kg)3.7最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~35000回転速度(min-1[r.p.m])5000~35000チャック径(Φmm)最大7.0外径(mm)70アズワン品番64-8501-74
メガトルクモーター PS・PNシリーズ ドライバー NSK(日本精工)メガトルクモーター PS・PNシリーズ ドライバーNSK(日本精工)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型 オークラ輸送機【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型オークラ輸送機
62,280税込68,508
1台
18日以内出荷
アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ> 通電したまま長時間の拘束が可能。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000ピッチ(mm)100:100、75:75ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3tローラーPAP型サービス分類オーダー・加工
【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPEオークラ輸送機
62,280税込68,508
1台
18日以内出荷
手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ> PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t使用モータPSP型サービス分類オーダー・加工
スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型オークラ輸送機
38,980税込42,878
1本
15日以内出荷
Φ42.7×R500用テーパローラタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)単相100
スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型オークラ輸送機
39,980税込43,978
1本
11日以内出荷
Φ42.7スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)単相100
スチール製モータローラ Φ60.5 PHM型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PHM型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
14日以内出荷
Φ60.5高トルクタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)60.5材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
Φ60.5スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWM]
ローラー径(Φmm)60.5材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)入力電源(V)三相200
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品