絞り込み
ねじの呼び
- M2.6(1)
- M3(1)
材質
- 樹脂すべて(3)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- 大阪魂(3,963)
- エスコ(289)
- 冨士精密(182)
- TRUSCO(99)
- ハードロック工業(70)
- 八幡ねじ(59)
- OHSATO(大里)(50)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
- 紀州ファスナー(41)
- 由良産商(27)
- ハーフェレ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- コノエ(17)
- 双和製作所(17)
- 廣杉計器(16)
- イチヤナギ(15)
- 池田金属工業(15)
- ナベヤ(14)
- オチアイ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)9日以内出荷から47日以内出荷樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)ねじり切断:18.6
PEEK(R)ネジ、ナット
MAC8(マックエイト)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)9日以内出荷から11日以内出荷耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。材質PEEK(R)(UL94V-0)色茶RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付用LEDブラケット オプションナット
MAC8(マックエイト)¥169税込¥1861袋(10個)9日以内出荷5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8