絞り込み
外径(Φmm)
- 50(1)
- 71(1)
- 125(1)
- 140(1)
材質
- その他(2)
内径(Φmm)
- 25.4(1)
- 36(1)
- 64(1)
- 72(1)
厚さ(mm)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 8(1)
ブランド
- 東発
- 大阪魂(2,788)
- エスコ(378)
- 廣杉計器(255)
- MAC8(マックエイト)(100)
- TRUSCO(87)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(44)
- ヤマヒロ(41)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- オチアイ(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- ノルトロックジャパン(21)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- ノーブランド(18)
- 由良産商(15)
- コノエ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

三和バネ製 皿ばね 軽荷重用 B型
東発¥359税込¥3951枚翌々日出荷コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。トラスコ品番578-2926材質SUP-10タイプ軽荷重用取付高(mm)3使用温度範囲(℃)100以下厚さt(mm)2.5最大荷重(N)6903最大たわみ(mm)2外径(mm)71内径(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ho(mm)全長:4.5
三和バネ製 皿ばね 重荷重用 A型
東発¥2,998~税込¥3,298~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。タイプ重荷重用使用温度範囲(℃)100以下RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト