絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(3)
- M16(3)
- M20(3)
- M22(2)
外径(Φmm)
- 11(1)
- 14(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 24(2)
- 28(2)
- 34(2)
- 39(2)
- 44(1)
材質
- その他(1)
- 樹脂すべて(2)
- テフロン(PTFE)(1)
厚さ(mm)
- 3(2)
内径(Φmm)
- 10(1)
- 13(2)
- 15(2)
- 16(1)
- 19(2)
- 20(1)
- 22(1)
- 23(2)
- 25(1)
ブランド
- 昭和コーポレーション
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(2,781)
- エスコ(477)
- WURTH ELEKTRONIK(400)
- 廣杉計器(360)
- MAC8(マックエイト)(100)
- Hutchinson(95)
- TRUSCO(87)
- Optibelt(81)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- ノルトロックジャパン(40)
- ヤマヒロ(38)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- ホシモト(33)
- オチアイ(31)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- Ringfeder(22)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ブランドをもっと見る

絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥350~税込¥385~1個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
絶縁ワッシャー
昭和コーポレーション¥180~税込¥198~1枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
昭和コーポレーション¥270~税込¥297~1枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト