絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(5)
- M16(5)
- M20(5)
- M22(2)
材質
- その他(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂すべて(2)
- テフロン(PTFE)(1)
- 鉄(1)
ブランド
- 昭和コーポレーション
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(26,160)
- エスコ(4,977)
- 若井産業(759)
- TRUSCO(632)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(580)
- 廣杉計器(458)
- サンコーテクノ(439)
- OHSATO(大里)(436)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- 八幡ねじ(421)
- WURTH ELEKTRONIK(414)
- ヤマヒロ(322)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(260)
- 日本パワーファスニング(246)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- イマオコーポレーション(167)
- ブランドをもっと見る

ステンレス絶縁ボルトナット
昭和コーポレーション¥800~税込¥880~1本4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥350~税込¥385~1個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
絶縁ボルトナット
昭和コーポレーション¥580~税込¥638~1本4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ユニクロメッキ材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
絶縁ワッシャー
昭和コーポレーション¥180~税込¥198~1枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
昭和コーポレーション¥270~税込¥297~1枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)