絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- 3/8(2)
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(12)
- M4(13)
- M5(13)
- M6(13)
- M8(14)
- M10(9)
- M12(7)
- M16(5)
- M20(3)
- M24(1)
- No.4(2)
- No.8(2)
- No.10(2)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 3.2(5)
- 4(3)
- 6(5)
- 7(10)
- 8(7)
- 9(8)
- 10(16)
- 10.2(3)
- 10.5(3)
- 12(3)
- 12.5(7)
- 13(5)
- 16(3)
- 17(8)
- 18(4)
- 19(3)
- 20(4)
- 21(7)
- 24(9)
- 30(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(10)
- SUS302(1)
- SUS303(1)
- SUS304(7)
- SUS310S(1)
- チタン(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(6)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄(4)
厚さ(mm)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1(3)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 2(3)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(2)
- 11.4(1)
- 13.4(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 0.114(1)
- 0.141(1)
- 0.167(1)
- 0.193(1)
- 0.252(1)
- 0.314(1)
- 0.377(1)
- 2.1(2)
- 2.7(1)
- 3.2(4)
- 3.3(1)
- 4.3(5)
- 5.3(6)
- 6.4(5)
- 6.5(2)
- 8.4(4)
- 10.5(6)
- 13(4)
- 17(2)
- 21(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(1)

シール座金(1)

ノルトロックワッシャー(2)

平座金(ワッシャー)(1)
ばね座金(スプリングワッシャー)・シール座金・ノルトロックワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- その他(3)
その他
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- MAC8(マックエイト)(99)
- OHSATO(大里)(46)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- TRUSCO(87)
- エスコ(376)
- オチアイ(30)
- コノエ(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- ノルトロックジャパン(21)
- ノーブランド(18)
- ホシモト(32)
- ヤマヒロ(38)
- 八幡ねじ(57)
- 大阪魂(2,776)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- 廣杉計器(893)
- 由良産商(15)
- ブランドをもっと見る

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379~税込¥417~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698~税込¥6,268~1パック(100個)当日出荷市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
脱落防止ワッシャ専用取付工具
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷脱落防止ワッシャ用専用取付工具。 脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]の取りつけを容易にします。 先端のマグネットが脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]を保持するため、作業効率が向上します。用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1
脱落防止ワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1袋(100個)当日出荷市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9
球面座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。用途ボルトと座面のミスアライメント吸収材質(本体)SUS3041袋入数(個)1角度θ(°)3
取っ手用変換座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷から5日以内出荷めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
長穴用座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥829~税込¥912~1個当日出荷から5日以内出荷長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。 レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。寸法L(mm)2
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト