絞り込み
使用液
  • 海水(1)
  • 清水(2)
  • 空気(3)
  • 薬品・溶剤(1)
  • 軽油(1)
定格電圧(V)
  • AC100(8)
  • AC200(1)
  • DC12(2)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • 工進(2,754)
  • ヤガミ(990)
  • 鶴見製作所(456)
  • ヤマダコーポレーション(328)
  • 八光電機(207)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(198)
  • 日本オイルポンプ(153)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(131)
  • 寺田ポンプ製作所(117)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • 坂口電熱(72)
  • ダイナフロー(70)
  • 新明和工業(61)
  • エスコ(58)
  • 共立機巧(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • 櫻川ポンプ製作所(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイフォンポンプ アズワン

    サイフォンポンプ

    アズワン(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
    材質PE全長(mm)541ホース長さ(mm)538
  • 大流量ハンドポンプ アズワン

    大流量ハンドポンプ

    アズワン(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
    材質PE(ポリエチレン)全長(mm)605アズワン品番3-5948-01
  • ポリサイフォン アズワン

    ポリサイフォン

    アズワン(1件のレビュー)
    604税込664
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)全長(mm)515吐出量(L/min)約6.5ホース長さ(mm)560アズワン品番1-670-01
  • ポリサイフォンホルダー マグネットタイプ アズワン

    ポリサイフォンホルダー マグネットタイプ

    アズワン
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    マグネットで一斗缶などに取り付けできます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
    アズワン品番3-630-01
  • ケミカルハンディーポンプ アズワン

    ケミカルハンディーポンプ

    アズワン
    80,900税込88,990
    1本
    当日出荷
    接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
    材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
  • 小型水中ポンプ アズワン

    小型水中ポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    11,781税込12,959
    1個
    当日出荷
    完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
    サイズΦ38×165mm質量(g)500ケーブル長(m)4定格電流(A)4.5使用流体温度(℃)清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃アズワン品番3-8561-01
  • サイフォンポンプ カラフルポンプ アズワン

    サイフォンポンプ カラフルポンプ

    アズワン
    2,970税込3,267
    1セット
    当日出荷
    使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
    材質PE全長(mm)約541耐熱温度(℃)約70ホース長さ(mm)538ホース外径(Φmm)約20先端径(Φmm)15
  • 小型耐薬ギヤポンプ アズワン

    小型耐薬ギヤポンプ

    アズワン
    58,600税込64,460
    1個
    当日出荷
    仕様モーター過電流防止機能内蔵材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
  • ポリサイフォン個別収納スタンド アズワン

    ポリサイフォン個別収納スタンド

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-713-01
  • マルチェアーステーション アズワン

    マルチェアーステーション

    アズワン
    34,000税込37,400
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
    サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
  • ポリサイフォンホルダー 壁掛用 アズワン

    ポリサイフォンホルダー 壁掛用

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    翌々日出荷
    壁固定用穴があいていますので、壁にしっかり固定できます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
    アズワン品番3-632-02
  • ミニエアーポンプ アズワン

    ミニエアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    29,700税込32,670
    1個
    当日出荷
    仕様本体(ACアダプター付)材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂寸法(mm)57×166×36質量(g)235流体空気タイプ吐出・吸引兼用最大吐出量(L/min)1.5電源コード(m)約1.5最大真空到達度 (kPa)-26.6アズワン品番1-7578-01最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
  • サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ アズワン

    サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ

    アズワン
    26,400税込29,040
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)(温調器除く)455
  • 電磁式エアーポンプ アズワン

    電磁式エアーポンプ

    アズワン
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
    材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)質量(kg)0.8流体空気
  • マルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズ アズワン

    マルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズ

    アズワン
    128,000税込140,800
    1個
    当日出荷
    吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。 接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。 オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。 真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。 吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
    付属品シリコンチューブ(1m)寸法(mm)310×200×230質量(kg)9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(kPa)80最高圧力(MPa)0.2安全装置モーター過熱保護装置電源コード(m)1.5騒音値(dB)50接続口径(Φmm)8材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティングアズワン品番3-6720-02
  • ポリサイフォンホルダー 壁掛用 アズワン

    ポリサイフォンホルダー 壁掛用

    アズワン
    5,980税込6,578
    1個
    翌々日出荷
    マグネット付ですので、壁面・ラックへも取り付けができます。
    用途背面マグネット付アズワン品番3-632-01
  • ケミカルハンディーポンプ アズワン

    ケミカルハンディーポンプ

    アズワン
    102,000税込112,200
    1本
    翌々日出荷
    接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。1スピードモーター採用により、低価格・高揚程の普及型です。
    口径(mm)吸込外径:48、吐出:25
  • マルチドライポンプ アズワン

    マルチドライポンプ

    アズワン
    64,480税込70,928
    1個
    翌々日出荷
  • ミニエアーポンプ用バッテリーパック アズワン

    ミニエアーポンプ用バッテリーパック

    アズワン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    仕様バッテリーパック寸法(mm)72×65×38質量(g)305(電池含む)電源1.5V単3乾電池×8本(付属)電源コード(m)約1.7 (2Pプラグ付)アズワン品番1-7578-11
  • 研究用マルチェアーポンプ アズワン

    研究用マルチェアーポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    94,000税込103,400
    1個
    当日出荷
    オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。 吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。 吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
    材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE寸法(mm)224×206×254質量(kg)6.6機能吐出・吸引兼用最高圧力6.8bar(99PSIG)排気量(L/min)18/22到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)アズワン品番1-5827-01
  • コンパクトエアーポンプ アズワン

    コンパクトエアーポンプ

    アズワン
    78,200税込86,020
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    油成分・油臭・混入がありません。 オイル・カーボン等の使用は不要です。 モーター燃損保護装置付きです。 逆流等がありません。
    付属品7mmチューブ(2m)仕様吐出・吸引兼用材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)流体空気モーターコンデンサー式、25W排気量(L/min)12ポンプダイヤフラム構造
  • ミニウォーターポンプ アズワン

    ミニウォーターポンプ

    アズワン
    30,300税込33,330
    1個
    当日出荷
    自吸能力がありますので呼び水は不要です。 ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。
    付属品AC アダプター寸法(mm)50×170×35電圧(V)AC100電源AC100V 50/60Hz 20W最大真空到達度 (kPa)-20以上使用環境温度(℃)0~40電源コード約2m(2Pプラグ)材質(接液部)EPDM(エチレンプロピレンゴム)・PBT樹脂接続口Φ5.5mmホースエンドアズワン品番1-4248-01使用環境湿度(%)85以下
  • 超小型ミニポンプ アズワン

    超小型ミニポンプ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
    付属品電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個寸法(mm)130×50×55質量(g)500電圧(V)AC100使用流体液体ノズル内径/約Φ5mm、外径/約Φ8mm使用環境温度(℃)-10~60駆動方式電磁流体粘度(cSt)約300以下材質(接液部)ノズル/PMP(ポリメチルペンテン)、ケース/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴムアズワン品番1-3011-01使用温度-10~60℃
  • バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用 アズワン

    バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用

    アズワン
    60,900税込66,990
    1セット
    6日以内出荷
    手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
    セット内容ナイロン製ヘッドポンプ×1個、PTFEチューブ(6×8mm)×2m、PFAボトル180mL×1個、PTFE変換アダプター×1個アズワン品番64-9346-92
  • バンパイアポンプ(R) スタンダード太径用セット オイルサンプリング用 アズワン

    バンパイアポンプ(R) スタンダード太径用セット オイルサンプリング用

    アズワン
    28,900税込31,790
    1セット
    5日以内出荷
    手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
    セット内容アクリル製ヘッドポンプ×1個、PEチューブ(8×10mm)×2m、HDPEボトル100・200・400mL×各1個アズワン品番64-9346-87
  • マルチドライポンプ アズワン

    マルチドライポンプ

    アズワン
    96,300税込105,930
    1個
    翌々日出荷
    吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
    種別(耐蝕タイプ) 230×180×265mmアズワン品番3-6720-01
  • ハンドロータリーポンプ アズワン

    ハンドロータリーポンプ

    アズワン
    112,000税込123,200
    1個
    翌々日出荷
  • コンパクトエアーポンプ用 オプション アズワン

    コンパクトエアーポンプ用 オプション

    アズワン
    28,900税込31,790
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    付属品チューブ1.5m精度MPa±1.6%使用温度(℃)70
  • ドラム缶用ヒーター アズワン

    ドラム缶用ヒーター

    アズワン(2件のレビュー)
    96,000税込105,600
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
    温度調節範囲(℃)60~200可変
  • ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ アズワン

    ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ

    アズワン
    129,800税込142,780
    1台
    12日以内出荷
    定格連続使用可能粘度(cP)100最大使用液温(℃)60
  • 吸排耐薬ポンプ PTシリーズ アズワン

    吸排耐薬ポンプ PTシリーズ

    アズワン
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    タンク内の液を分配したり外部にある廃液等をタンク内に吸入する等多用途に使用可能です。送液速度はボリュームで容易にコントロールできます。タンクは交換式で排液時にはポンプを外しタンクのまま廃棄できます。
    付属品ポリタンク仕様※交換用タンクは角型瓶10・20Lをご使用ください。材質ポンプ本体/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ポンプシール部/NBR(ニトリルゴム)、ホース部/シリコンゴム、ホース先端部/PE・PP、外装/SUS430、タンク部/HDPE寸法(長さ)チューブ:1コード長さ(m)電源:約3.3(ACアダプター)
  • ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ アズワン

    ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ

    アズワン
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    エアー消費量を約50%カットにしたことにより省エネ効果大幅アップ。高効率設計により移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により騒音効果約5%カット。互換性のある設計により従来品のポンプ部に付け替えが可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一取手付き構造の採用により安全性・作業性が向上。接液部材質にPP(アウターパイプ・インナーパイプ・インペラー・ハウジング・ストレーナー)・ハステロイC(シャフト)・PTFE(メタル)・FPM(O-リング)を使用したドラム缶用ハンディポンプです。用途:電動タイプが使えない場所での薬液移送研究室等で使用する薬品のあけかえ化学薬品・薬品倉庫などの薬液の小分けや薬液槽のあけかえ補充金属工場や廃水処理などの薬品の移送用メッキ工場などの薬液の移送。
    付属品[標準]PVC製ホースΦ25(1.3m)、ホースバンド(1個)、ホースニップル(1個)、ナット(1個)、Oリング(1個)仕様ドラム缶用/エアーモーター仕様/ポンプの性能は、清水(常温)のデータです。/(基準)と記載のある項目が、製品の推奨性能です。/エアーモーターは給油式となるため、エアーコントロールユニット(エアー3点セット)をエアーラインとポンプとの間に必ず設置してください。寸法(mm)全長/1291、首下/936、吸込口/Φ48質量(kg)約2.7定格連続最大流量(L/min)58最大吐出量最低エアー供給圧力0.45MPa時55L/min、最高エアー供給圧力0.5MPa(基準)時58L/min最大揚程(m)13.5全揚程最低エアー供給圧力0.45MPa時12m、最高エアー供給圧力0.5MPa(基準)時13.5m空気消費量(NL/min)160~180(基準)使用可能粘度(cP)100吐出口径25Aホース接続、25mm・PF定格流量(L/min)/揚程(m)50/2材質(接液部)アウターパイプ・インナーパイプ・インペラー・ハウジング・ストレーナー/PP、シャフト/ハステロイC、メタル/PTFE、O-リング/FPM最大使用液温(℃)60アズワン品番1-664-96供給圧力(MPa)エアー:0.45~0.5(基準)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器